曜日別特売

ベアリング用シムリング

ベアリング用シムリング - 岩田製作所ベアリング用シムリング - 岩田製作所ベアリング用シムリング - 岩田製作所ベアリング用シムリング - 岩田製作所
(8件のレビュー)

豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
ベアリング調整など機械の組立時に便利です。

材質ステンレス内容量1パック(10個)
全72種類を絞り込む
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
板厚t(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
板厚t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45879793RS01301900519130.05
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
45879802RS01301901019130.1
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
45879811RS01301902019130.2
1,090
999
1,099(税込)
当日出荷
45879836RS01301905019130.5
1,350
1,298
1,428(税込)
当日出荷
45879845RS01301910019131
1,600
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
45879854RS01802400524180.05
2,050
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45879863RS01802401024180.1
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
45879872RS01802402024180.2
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45879881RS01802403024180.3
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45879897RS01802405024180.5
2,050
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45879906RS01802410024181
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45879915RS02002600526200.05
2,050
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45879924RS02002601026200.1
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
45879933RS02002602026200.2
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45879942RS02002603026200.3
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45879951RS02002605026200.5
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
45879976RS02102800528210.05
2,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
45879985RS02102801028210.1
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45879994RS02102802028210.2
1,480
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880003RS02102803028210.3
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880012RS02102805028210.5
2,050
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880021RS02102810028211
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880037RS02303000530230.05
3,070
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880046RS02303001030230.1
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880055RS02303002030230.2
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880064RS02303003030230.3
1,480
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880073RS02303005030230.5
2,050
1,898
2,088(税込)
当日出荷
45880082RS02303010030231
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880091RS02903700537290.05
4,220
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880107RS02903701037290.1
2,180
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880116RS02903702037290.2
2,180
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880125RS02903703037290.3
2,180
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880134RS02903705037290.5
2,430
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880143RS02903710037291
2,950
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880152RS03204000540320.05
4,990
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880161RS03204001040320.1
2,180
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880177RS03204002040320.2
2,180
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
45880186RS03204003040320.3
2,180
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880195RS03204005040320.5
2,430
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880213RS04004700547400.05
6,640
6,198
6,818(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880222RS04004701047400.1
2,180
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45880231RS04004702047400.2
2,180
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
45880247RS04004703047400.3
2,180
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
45880256RS04004705047400.5
2,430
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880265RS04004710047401
2,950
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
45880274RS04205200552420.05
8,310
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880283RS04205201052420.1
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
45880292RS04205202052420.2
2,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45880301RS04205203052420.3
2,300
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
45880317RS04205205052420.5
2,820
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45880292
2023-05-06
用途: NSR50のフロントブレーキの当たり調整用
その他業種

NSR50のフロントブレーキの当たり調整用に購入しました。あくまでも応急処置のために購入をしました。大きく曲がった場合は、ブラケットごと交換をしないといけないと思います。

対象商品 : 45880283
2022-08-19
用途: バイクメンテ用

バイクのメンテ用です。
いつも使うので重宝しています。

対象商品 : 45879897
2022-06-06
用途: 自動車整備
平谷デンソー

ジムニーのキングピンベアリング調整に丁度いいサイズです。

対象商品 : 45880082
2021-12-04
用途: 自転車のBBカートリッジ取り付け

自転車のボトムブラケットカートリッジ68mm(SHIMANO)をブラケット幅70mmのママチャリに取り付けるための厚み調整に使用。チェーンケースステーを取り付けるとKタイプのボトムブラケットでもステーの厚み分の長さが不足する。ベアリング(6903)の外輪が固定されるので,外輪用のシムを入れてしっかり固定した。

2が参考にしています
対象商品 : 45880475
2021-09-05
用途: 機械のメンテナンス
株式会社マクゼス

ベアリングのシム調整用に使用しています。ベアリングサイズにピッタリ合うので重宝しています。

対象商品 : 45879802
2021-04-19
用途: 4サイクルビーノ(SA26J)に使用

セカンダリの開口を大きくする加工を行うと、クラッチアウターとシーブの肩が接触する。それを回避する為に使うが、専用品ではなくても固定したネジが緩まず、これでも代用可能。

1が参考にしています
対象商品 : 45880046
2019-08-30
用途: ラジコン飛行機の電磁ブレーキ強弱に使用!
CARクリエイター山口

今までは電源を入れるとロックしてしまいましたが、ディスク板と電磁コイル板の間に
0.1mmのステンレスのシムを入れた事によって滑らかにブレーキが利くようになり
入れる前と比べて問題が改善されました、
又、0.1mmよりもっとシムを薄くすればもっとブレーキが
強く聞くと思いますが、摩擦でシムが薄くなって行くのを予測して
0.1mmにしました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 45879924
2017-11-05
用途: 農機具
カーライフ自動車・二輪車・自転車関連業

ちょうどいい物があり購入しました。
使用感もよくて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする