FLシリーズ(M12~M16)

FLシリーズ(M12~M16) 不二ラテックス
(1件のレビュー)

調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。
高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。

性能高速用 使用温度範囲(℃)-5~70 衝突速度範囲(m/sec)0.3~3 最大使用サイクル(cycle/min)60 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ストローク(mm)
最大吸収エネルギー(J)
質量(g)
キャップ
等価質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
45924207 FL-1214H-C 14 5.4 49 付き 30
6,500
4,698
5,168 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45924216 FL-1214H-S 14 5.4 49 無し 30
6,100
4,298
4,728 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45924225 FL-1417H-C 17 14.7 85 付き 50
8,500
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
45924234 FL-1417H-S 17 14.7 85 無し 50
8,100
5,798
6,378 (税込)
翌々日出荷

返品不可
45924243 FL-1620H-C 20 17.6 136 付き 60
9,000
6,498
7,148 (税込)
翌日出荷

返品不可
45924252 FL-1620H-S 20 17.6 136 無し 60
8,600
5,998
6,598 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
45924225
2015-08-27
用途:
エアーシリンダーのクッション

細いためか持ちがあまり良くないので、太めのタイプに変更できるところはしてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ショックアブソーバの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/182/
2022-09-30

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする