曜日別特売

SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

鋼板製テークアップ形ユニット、鋼板製フレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
軸受箱とフレームはプレス加工された鋼板製であるため、小形軽量なユニットです。
機械本体へのフレームの取付けは、4本または6本のボルトによって行います。

形状鋼板製フレーム付テークアップ形タイプ(軸受箱)鋼板製、(軸受)標準品形式SBPTH内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法J2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法N(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45931137SBPTH2012713575(±0.7)117(±0.7)25210220912
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931146SBPTH2022713575(±0.7)117(±0.7)25210220915
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931155SBPTH2032713575(±0.7)117(±0.7)25210220917
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931164SBPTH2042713575(±0.7)117(±0.7)25210220920
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
45931173SBPTH2052713575(±0.7)117(±0.7)25210220925
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45931173SBPTH20538353935SBPTH205-90SBPTH205 SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 38353935SBPTH 鋼板製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)1個
6,998
税込7,698
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする