UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴)

UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UC・UC-S6 インサート軸受(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

給油機構を備えた球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。
密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。
軸との固定は、内輪に取付られた2個の止めねじによって行います。軸受として、最も代表的な形式です。
UC-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れたユニット用玉軸受です。ステンレスユニットに使用されます。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
軸径d(Φmm)
タイプ
寸法S(mm)
主要寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45931322UC201D1K2UC-D1K212円筒穴(耐熱用)12.716
4,070
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931331UC201D2K2UC-D2K212円筒穴(耐寒用)12.716
4,070
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931347UC201K3UC-K312円筒穴(高速用)12.716
2,560
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931356UC202D1K2UC-D1K215円筒穴(耐熱用)12.716
4,070
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931365UC202D2K2UC-D2K215円筒穴(耐寒用)12.716
4,070
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931374UC202K3UC-K315円筒穴(高速用)12.716
2,560
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931383UC203D1K2UC-D1K217円筒穴(耐熱用)12.716
3,990
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931392UC203D2K2UC-D2K217円筒穴(耐寒用)12.716
3,990
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931401UC203K3UC-K317円筒穴(高速用)12.716
2,510
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931417UC204D1K2UC-D1K220円筒穴(耐熱用)12.716
3,660
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931426UC204D2K2UC-D2K220円筒穴(耐寒用)12.716
3,660
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931435UC204K3UC-K320円筒穴(高速用)12.716
2,320
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931444UC205D1K2UC-D1K225円筒穴(耐熱用)14.317
4,240
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931453UC205D2K2UC-D2K225円筒穴(耐寒用)14.317
4,240
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931462UC205K3UC-K325円筒穴(高速用)14.317
2,670
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931471UC206D1K2UC-D1K230円筒穴(耐熱用)15.919
5,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931487UC206D2K2UC-D2K230円筒穴(耐寒用)15.919
5,000
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931496UC206K3UC-K330円筒穴(高速用)15.919
3,180
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45931505UC207D1K2UC-D1K235円筒穴(耐熱用)17.520
6,320
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931514UC207D2K2UC-D2K235円筒穴(耐寒用)17.520
6,320
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931523UC207K3UC-K335円筒穴(高速用)17.520
4,030
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931532UC208D1K2UC-D1K240円筒穴(耐熱用)1921
7,060
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931541UC208D2K2UC-D2K240円筒穴(耐寒用)1921
7,060
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931557UC208K3UC-K340円筒穴(高速用)1921
4,830
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931566UC209D1K2UC-D1K245円筒穴(耐熱用)1922
8,030
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931575UC209D2K2UC-D2K245円筒穴(耐寒用)1922
8,030
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931584UC209K3UC-K345円筒穴(高速用)1922
5,430
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931593UC210D1K2UC-D1K250円筒穴(耐熱用)1924
8,990
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931602UC210D2K2UC-D2K250円筒穴(耐寒用)1924
8,990
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931611UC210K3UC-K350円筒穴(高速用)1924
6,100
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931627UC211D1K2UC-D1K255円筒穴(耐熱用)22.225
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931636UC211D2K2UC-D2K255円筒穴(耐寒用)22.225
11,700
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931645UC211K3UC-K355円筒穴(高速用)22.225
7,990
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931654UC211S6UC-S655円筒穴(ステンレス品)22.225
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931663UC212D1K2UC-D1K260円筒穴(耐熱用)25.427
14,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931672UC212D2K2UC-D2K260円筒穴(耐寒用)25.427
14,500
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931681UC212K3UC-K360円筒穴(高速用)25.427
10,300
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931697UC212S6UC-S660円筒穴(ステンレス品)25.427
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931706UC213D1K2UC-D1K265円筒穴(耐熱用)25.428
18,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931715UC213D2K2UC-D2K265円筒穴(耐寒用)25.428
18,900
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931724UC213K3UC-K365円筒穴(高速用)25.428
13,500
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931733UC214D1K2UC-D1K270円筒穴(耐熱用)30.230
23,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931742UC214D2K2UC-D2K270円筒穴(耐寒用)30.230
23,100
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931751UC214K3UC-K370円筒穴(高速用)30.230
16,300
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931767UC215D1K2UC-D1K275円筒穴(耐熱用)33.332
27,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931776UC215D2K2UC-D2K275円筒穴(耐寒用)33.332
27,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931785UC215K3UC-K375円筒穴(高速用)33.332
19,200
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931794UC216D1K2UC-D1K280円筒穴(耐熱用)33.333
31,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931803UC216D2K2UC-D2K280円筒穴(耐寒用)33.333
31,600
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45931812UC216K3UC-K380円筒穴(高速用)33.333
22,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする