UCC カートリッジ形(円筒穴)

UCC カートリッジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCC カートリッジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

軸受と外径面が円筒状をした軸受箱を組み合わせたユニットです。
軸受箱の円筒状でh7の精度で加工されているので、機械本体の円筒穴に組み込んで使用されます。
カートリッジ形のユニットは、アキシアル方向に移動できるので、軸の伸縮がある用途などの自由側軸受として広く使用されます。
外径面が円筒状であり、調心機能を備えているので、一般の自動調心形軸受と同様に取り扱うことができます。

形状カートリッジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~213・X05~X12・305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8内容量1個
157件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法r(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45932966UCC201D1K220317212.71.512
6,220
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45932975UCC201D2K220317212.71.512
6,220
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45932984UCC201E420317212.71.512
4,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45932993UCC201L220317212.71.512
5,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933002UCC202D1K220317212.71.515
6,220
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933011UCC202D2K220317212.71.515
6,220
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933027UCC202E420317212.71.515
4,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933036UCC202L220317212.71.515
5,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933045UCC203D1K220317212.71.517
6,140
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933054UCC203D2K220317212.71.517
6,140
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933063UCC203E420317212.71.517
4,460
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933072UCC203L220317212.71.517
4,930
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933081UCC204D1K220317212.71.520
5,810
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933097UCC204D2K220317212.71.520
5,810
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933106UCC204E420317212.71.520
4,260
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933115UCC204L220317212.71.520
4,690
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933124UCC205D1K22234.18014.31.525
6,750
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933133UCC205D2K22234.18014.31.525
6,750
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933142UCC205E42234.18014.31.525
4,940
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933151UCC205L22234.18014.31.525
5,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933167UCC206D1K22738.18515.91.530
8,330
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933176UCC206D2K22738.18515.91.530
8,330
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933185UCC206E42738.18515.91.530
6,210
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933194UCC206L32738.18515.91.530
6,800
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933203UCC207D1K22842.99017.5235
9,770
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933212UCC207D2K22842.99017.5235
9,770
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933221UCC207E42842.99017.5235
7,130
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933237UCC207L32842.99017.5235
7,740
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933246UCC208D1K23049.210019240
11,550
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933255UCC208D2K23049.210019240
11,550
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933264UCC208E43049.210019240
8,900
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933273UCC208L33049.210019240
9,570
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933282UCC209D1K23149.211019245
13,480
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933291UCC209D2K23149.211019245
13,480
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933307UCC209E43149.211019245
10,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933316UCC209L33149.211019245
11,120
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933325UCC210D1K23351.612019250
15,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933334UCC210D2K23351.612019250
15,360
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933343UCC210E43351.612019250
11,900
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933352UCC210L33351.612019250
12,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933361UCC211D1K23555.612522.22.555
20,430
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933377UCC211D2K23555.612522.22.555
20,430
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933386UCC211E43555.612522.22.555
16,000
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933395UCC211L33555.612522.22.555
16,840
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933404UCC212D1K23865.113025.42.560
23,990
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933413UCC212D2K23865.113025.42.560
23,990
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933422UCC212E43865.113025.42.560
18,800
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933431UCC212L33865.113025.42.560
19,690
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933447UCC213D1K24065.114025.42.565
32,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45933456UCC213D2K24065.114025.42.565
32,500
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする