UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし)

UCF 角フランジ形(円筒穴・カバーなし) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
ユニット用玉軸受と四角形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

形状角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8内容量1個
全69種類を絞り込む
軸径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
69種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
タイプ
形式
寸法L(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45936301UCF201E112(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E18625.5
3,840
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936335UCF202E115(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E18625.5
3,840
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936362UCF203E117(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E18625.5
3,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936396UCF204E120(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E18625.5
3,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936405UCF204E320(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E38625.5
3,600
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936432UCF205E125(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E19527
4,130
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936441UCF205E325(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E39527
4,130
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936475UCF206E130(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E110831
5,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936484UCF206E330(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E310831
5,400
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936511UCF207E135(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E111734
6,420
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936527UCF207E335(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E311734
6,420
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936554UCF208E140(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E113036
7,840
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936563UCF208E340(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E313036
7,840
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936597UCF209E145(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E113738
8,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936606UCF209E345(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E313738
8,660
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936633UCF210E150(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E114340
10,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936642UCF210E350(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E314340
10,200
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936676UCF211E155(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E116243
13,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936685UCF211E355(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E316243
13,200
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936712UCF212E160(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E117548
16,700
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936721UCF212E360(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E317548
16,700
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936755UCF213E165(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E118750
22,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936764UCF213E365(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E318750
22,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936791UCF214E170(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E119354
26,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936807UCF214E370(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E319354
26,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936834UCF215E175(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E120056
30,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936843UCF215E375(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E320056
30,200
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936877UCF216E180(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E120858
36,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936886UCF216E380(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E320858
36,200
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936913UCF217E185(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E122063
45,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936922UCF217E385(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E322063
45,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936956UCF218E190(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E123568
56,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936965UCF218E390(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E323568
56,600
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936974UCF305E325(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E311029
7,260
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936983UCF306E330(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E312532
9,170
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45936992UCF307E335(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E313536
11,100
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937001UCF308E340(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E315040
13,400
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937017UCF309E345(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E316044
16,500
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937026UCF310E350(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E317548
21,300
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937035UCF311E355(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E318552
26,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937044UCF312E360(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E319556
31,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937053UCF313E365(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E320858
38,100
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937062UCF314E370(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E322661
46,100
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937071UCF315E375(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E323666
54,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937087UCF316E380(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E325068
69,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937096UCF317E385(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E326074
78,300
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937105UCF318E390(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E328076
87,800
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937114UCF319E395(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E329094
106,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937123UCF320E3100(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E331094
127,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45937132UCF321E3105(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCF-E331094
159,000
63,980
70,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする