曜日別特売

UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴)

UCFA 変形ひしフランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

一支点を中心として角度調整ができるひしフランジ形ユニットです。
軸受ユニット取付け時に軸中心の支持位置を微調整することができます。
軸受箱の取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形ユニットおよびひしフランジ形ユニットと同一であるので、それらと互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状変形ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211:A-PT1/8内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
タイプ
形式
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45937333UCFA201D1K212(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K25998
6,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937342UCFA201D2K212(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K25998
6,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937351UCFA201E412(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E45998
4,360
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937367UCFA201L212(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品UCFA-L25998
4,880
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937376UCFA202D1K215(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K25998
6,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937385UCFA202D2K215(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K25998
6,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937394UCFA202E415(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E45998
4,360
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937403UCFA202L215(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品UCFA-L25998
4,880
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937412UCFA203D1K217(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K25998
6,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937421UCFA203D2K217(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K25998
6,000
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937437UCFA203E417(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E45998
4,320
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937446UCFA203L217(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品UCFA-L25998
4,790
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937455UCFA204D1K220(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K25998
5,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937464UCFA204D2K220(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K25998
5,670
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937473UCFA204E420(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E45998
4,120
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937482UCFA204L220(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品UCFA-L25998
4,550
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937491UCFA205D1K225(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K270124
6,630
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937507UCFA205D2K225(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K270124
6,630
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937516UCFA205E425(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E470124
4,820
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937525UCFA205L225(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品UCFA-L270124
5,300
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937534UCFA206D1K230(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K283141
8,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937543UCFA206D2K230(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K283141
8,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937552UCFA206E430(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E483141
6,080
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937561UCFA206L330(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFA-L383141
6,670
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937577UCFA207D1K235(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K296155
9,770
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937586UCFA207D2K235(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K296155
9,770
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937595UCFA207E435(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E496155
7,130
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937604UCFA207L335(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFA-L396155
7,740
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937613UCFA208D1K240(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K2105171
11,370
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937622UCFA208D2K240(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K2105171
11,370
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937631UCFA208E440(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E4105171
8,720
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937647UCFA208L340(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFA-L3105171
9,390
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937656UCFA209D1K245(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K2111179
13,280
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937665UCFA209D2K245(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K2111179
13,280
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937674UCFA209E445(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E4111179
10,200
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937683UCFA209L345(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFA-L3111179
10,920
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937692UCFA210D1K250(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K2116189
15,060
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937701UCFA210D2K250(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K2116189
15,060
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937717UCFA210E450(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E4116189
11,600
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937726UCFA210L350(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFA-L3116189
12,370
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937735UCFA211D1K255(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFA-D1K2133216
20,430
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937744UCFA211D2K255(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFA-D2K2133216
20,430
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937753UCFA211E455(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFA-E4133216
16,000
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937762UCFA211L355(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFA-L3133216
16,840
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする