FYH(日本ピローブロック)
UCFB 変形フランジ形(円筒穴)
ひし形の片側のみのフランジをもつ軸受箱であり、機械側面など垂直面で、スペースの小さい用途に適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、3本のボルトによって行います。
形状
変形フランジ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
A-1/4-28UNF
内容量
1個
全40種類を絞り込む
寸法A(mm)
選択してください
24
26
29
33
34
35
寸法J(mm)
選択してください
32(±0.5)
34(±0.5)
40(±0.5)
46(±0.5)
50(±0.5)
54(±0.5)
58(±0.5)
寸法L(mm)
選択してください
62
68
78
90
100
106
112
軸径d(Φmm)
選択してください
12
15
17
20
25
30
35
40
45
50
40種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45937771
UCFB201D1K2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
12
¥
6,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937787
UCFB201D2K2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
12
¥
6,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937796
UCFB201E4
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
12
¥
4,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937805
UCFB201L2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
12
¥
4,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937814
UCFB202D1K2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
15
¥
6,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937823
UCFB202D2K2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
15
¥
6,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937832
UCFB202E4
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
15
¥
4,360
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937841
UCFB202L2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
15
¥
4,880
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937857
UCFB203D1K2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
17
¥
6,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937866
UCFB203D2K2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
17
¥
6,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937875
UCFB203E4
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
17
¥
4,320
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937884
UCFB203L2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
17
¥
4,790
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937893
UCFB204D1K2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
20
¥
5,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937902
UCFB204D2K2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
20
¥
5,670
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937911
UCFB204E4
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
20
¥
4,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937927
UCFB204L2
24
110
42(±0.5)
52
32(±0.5)
27(±0.5)
62
9.5(±0.2)
20
¥
4,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937936
UCFB205D1K2
26
116
45(±0.5)
52
34(±0.5)
27(±0.5)
68
9.5(±0.2)
25
¥
6,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937945
UCFB205D2K2
26
116
45(±0.5)
52
34(±0.5)
27(±0.5)
68
9.5(±0.2)
25
¥
6,630
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937954
UCFB205E4
26
116
45(±0.5)
52
34(±0.5)
27(±0.5)
68
9.5(±0.2)
25
¥
4,820
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
45937963
UCFB205L2
26
116
45(±0.5)
52
34(±0.5)
27(±0.5)
68
9.5(±0.2)
25
¥
5,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937972
UCFB206D1K2
29
130
50(±0.5)
55
40(±0.5)
29(±0.5)
78
9.5(±0.2)
30
¥
8,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937981
UCFB206D2K2
29
130
50(±0.5)
55
40(±0.5)
29(±0.5)
78
9.5(±0.2)
30
¥
8,200
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45937997
UCFB206E4
29
130
50(±0.5)
55
40(±0.5)
29(±0.5)
78
9.5(±0.2)
30
¥
6,080
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938006
UCFB206L3
29
130
50(±0.5)
55
40(±0.5)
29(±0.5)
78
9.5(±0.2)
30
¥
6,670
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938015
UCFB207D1K2
33
144
55(±0.5)
62
46(±0.5)
32(±0.5)
90
9.5(±0.2)
35
¥
9,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938024
UCFB207D2K2
33
144
55(±0.5)
62
46(±0.5)
32(±0.5)
90
9.5(±0.2)
35
¥
9,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938033
UCFB207E4
33
144
55(±0.5)
62
46(±0.5)
32(±0.5)
90
9.5(±0.2)
35
¥
6,980
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938042
UCFB207L3
33
144
55(±0.5)
62
46(±0.5)
32(±0.5)
90
9.5(±0.2)
35
¥
7,590
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938051
UCFB208D1K2
34
164
60(±0.5)
72
50(±0.5)
41(±0.5)
100
11(±0.2)
40
¥
11,370
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938067
UCFB208D2K2
34
164
60(±0.5)
72
50(±0.5)
41(±0.5)
100
11(±0.2)
40
¥
11,370
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938076
UCFB208E4
34
164
60(±0.5)
72
50(±0.5)
41(±0.5)
100
11(±0.2)
40
¥
8,720
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938085
UCFB208L3
34
164
60(±0.5)
72
50(±0.5)
41(±0.5)
100
11(±0.2)
40
¥
9,390
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938094
UCFB209D1K2
34
174
65(±0.5)
76
54(±0.5)
43(±0.5)
106
11(±0.2)
45
¥
13,280
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938103
UCFB209D2K2
34
174
65(±0.5)
76
54(±0.5)
43(±0.5)
106
11(±0.2)
45
¥
13,280
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938112
UCFB209E4
34
174
65(±0.5)
76
54(±0.5)
43(±0.5)
106
11(±0.2)
45
¥
10,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938121
UCFB209L3
34
174
65(±0.5)
76
54(±0.5)
43(±0.5)
106
11(±0.2)
45
¥
10,920
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938137
UCFB210D1K2
35
184
68(±0.5)
82
58(±0.5)
46(±0.5)
112
11(±0.2)
50
¥
15,060
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938146
UCFB210D2K2
35
184
68(±0.5)
82
58(±0.5)
46(±0.5)
112
11(±0.2)
50
¥
15,060
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938155
UCFB210E4
35
184
68(±0.5)
82
58(±0.5)
46(±0.5)
112
11(±0.2)
50
¥
11,600
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938164
UCFB210L3
35
184
68(±0.5)
82
58(±0.5)
46(±0.5)
112
11(±0.2)
50
¥
12,370
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方