曜日別特売

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷重種別
タイプ
軸径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45938207UCFC201L2軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品1210012(±0.2)78
5,020
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938243UCFC202L2軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品1510012(±0.2)78
5,020
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938286UCFC203L2軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品1710012(±0.2)78
4,930
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938322UCFC204L2軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品2010012(±0.2)78
4,690
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938365UCFC205L2軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品2511512(±0.2)90
5,420
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938401UCFC206L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品3012512(±0.2)100
6,670
2,898
3,188(税込)
当日出荷
45938444UCFC207L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品3513514(±0.2)110
7,740
3,398
3,738(税込)
当日出荷
45938487UCFC208L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品4014514(±0.2)120
9,390
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
45938523UCFC209L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品4516016(±0.2)132
11,120
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938566UCFC210L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品5016516(±0.2)138
12,370
5,398
5,938(税込)
当日出荷
45938602UCFC211L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品5518519(±0.2)150
16,540
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938645UCFC212L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品6019519(±0.2)160
19,490
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938672UCFC213L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品6520519(±0.2)170
26,100
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938706UCFC214L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品7021519(±0.2)177
32,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938733UCFC215L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品7522019(±0.2)184
35,900
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938767UCFC216L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品8024023(±0.2)200
43,400
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938794UCFC217L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品8525023(±0.2)208
52,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938821UCFC218L3軽荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品9026523(±0.2)220
65,700
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938855UCFCX05L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品251119.5(±0.2)92
7,830
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938882UCFCX06L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品3012712(±0.2)105
9,190
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938916UCFCX07L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品3513312(±0.2)111
11,180
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938943UCFCX08L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品4013312(±0.2)111
13,640
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
45938977UCFCX09L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品4515514(±0.2)130
14,580
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939004UCFCX10L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品5016214(±0.2)136
16,980
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939031UCFCX11L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品5518016(±0.2)152
22,100
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939065UCFCX12L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品6019416(±0.2)165
26,700
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939092UCFCX13L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品6519416(±0.2)165
31,300
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939126UCFCX14L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品7022219(±0.2)190
39,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939153UCFCX15L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品7522219(±0.2)190
45,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939187UCFCX16L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品8026023(±0.2)219
59,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939214UCFCX17L3中荷重用(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品8526023(±0.2)219
68,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45938487
2021-08-20
用途: ベアリング交換

機械修理でベアリング交換です。
何の問題も無く付きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする