曜日別特売

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)

UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFC 印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

形状印ろう付き丸フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20:A-PT1/8内容量1個
全84種類を絞り込む
軸径d(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
84種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
タイプ
形式
寸法L(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45939266UCFC201CE412(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE410012(±0.2)
5,460
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939275UCFC201DE412(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE410012(±0.2)
5,460
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939284UCFC201E112(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E110012(±0.2)
4,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939293UCFC202CE415(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE410012(±0.2)
5,460
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939302UCFC202DE415(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE410012(±0.2)
5,460
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939311UCFC202E115(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E110012(±0.2)
4,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939327UCFC203CE417(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE410012(±0.2)
5,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939336UCFC203DE417(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE410012(±0.2)
5,420
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939345UCFC203E117(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E110012(±0.2)
4,460
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939354UCFC204CE420(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE410012(±0.2)
5,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939363UCFC204DE420(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE410012(±0.2)
5,220
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939372UCFC204E120(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E110012(±0.2)
4,260
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939381UCFC204E320(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E310012(±0.2)
4,260
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939397UCFC205CE425(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE411512(±0.2)
5,990
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939406UCFC205DE425(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE411512(±0.2)
5,990
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939415UCFC205E125(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E111512(±0.2)
4,940
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939424UCFC205E325(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E311512(±0.2)
4,940
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939433UCFC206CE430(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE412512(±0.2)
7,310
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939442UCFC206DE430(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE412512(±0.2)
7,310
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939451UCFC206E130(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E112512(±0.2)
6,080
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939467UCFC206E330(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E312512(±0.2)
6,080
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939476UCFC207CE435(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE413514(±0.2)
8,430
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939485UCFC207DE435(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE413514(±0.2)
8,430
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939494UCFC207E135(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E113514(±0.2)
7,130
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939503UCFC207E335(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E313514(±0.2)
7,130
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939512UCFC208CE440(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE414514(±0.2)
10,220
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939521UCFC208DE440(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE414514(±0.2)
10,220
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939537UCFC208E140(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E114514(±0.2)
8,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939546UCFC208E340(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E314514(±0.2)
8,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939555UCFC209CE445(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE416016(±0.2)
12,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939564UCFC209DE445(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE416016(±0.2)
12,160
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939573UCFC209E145(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E116016(±0.2)
10,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939582UCFC209E345(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E316016(±0.2)
10,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939591UCFC210CE450(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE416516(±0.2)
13,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939607UCFC210DE450(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE416516(±0.2)
13,700
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939616UCFC210E150(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E116516(±0.2)
11,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939625UCFC210E350(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E316516(±0.2)
11,600
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939634UCFC211CE455(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE418519(±0.2)
18,350
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939643UCFC211DE455(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE418519(±0.2)
18,350
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939652UCFC211E155(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E118519(±0.2)
15,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939661UCFC211E355(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E318519(±0.2)
15,700
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939677UCFC212CE460(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE419519(±0.2)
22,250
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939686UCFC212DE460(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE419519(±0.2)
22,250
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939695UCFC212E160(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E119519(±0.2)
18,600
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939704UCFC212E360(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E319519(±0.2)
18,600
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939713UCFC213CE465(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE420519(±0.2)
29,580
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939722UCFC213DE465(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFC-DE420519(±0.2)
29,580
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939731UCFC213E165(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E120519(±0.2)
25,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939747UCFC213E365(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFC-E320519(±0.2)
25,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45939756UCFC214CE470(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFC-CE421519(±0.2)
36,140
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする