UCFL ひしフランジ形(円筒穴)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状ひしフランジ形適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8内容量1個
146件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45940106UCFL201D1K225.533.3111511390601212
5,450
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940115UCFL201D2K225.533.3111511390601212
5,450
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940124UCFL201E425.533.3111511390601212
3,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940133UCFL201L225.533.3111511390601212
4,250
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940142UCFL202D1K225.533.3111511390601215
5,450
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940151UCFL202D2K225.533.3111511390601215
5,450
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940167UCFL202E425.533.3111511390601215
3,730
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940176UCFL202L225.533.3111511390601215
4,250
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940185UCFL203D1K225.533.3111511390601217
5,370
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940194UCFL203D2K225.533.3111511390601217
5,370
2,398
2,638(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
45940203UCFL203E425.533.3111511390601217
3,690
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940212UCFL203L225.533.3111511390601217
4,160
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940221UCFL204D1K225.533.3111511390601220
5,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45940237UCFL204D2K225.533.3111511390601220
5,040
2,298
2,528(税込)
当日出荷
45940246UCFL204E425.533.3111511390601220
3,490
1,598
1,758(税込)
当日出荷
45940255UCFL204L225.533.3111511390601220
3,920
1,798
1,978(税込)
当日出荷
45940264UCFL205D1K22735.8131613099681625
5,620
2,598
2,858(税込)
当日出荷
45940273UCFL205D2K22735.8131613099681625
5,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940282UCFL205E42735.8131613099681625
3,810
1,698
1,868(税込)
当日出荷
45940291UCFL205L22735.8131613099681625
4,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45940307UCFL206D1K23140.21318148117801630
7,520
3,398
3,738(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
45940316UCFL206D2K23140.21318148117801630
7,520
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940325UCFL206E43140.21318148117801630
5,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
45940334UCFL206L33140.21318148117801630
5,990
2,698
2,968(税込)
当日出荷
45940343UCFL207D1K23444.41419161130901635
9,060
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940352UCFL207D2K23444.41419161130901635
9,060
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940361UCFL207E43444.41419161130901635
6,420
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940377UCFL207L33444.41419161130901635
7,030
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
45940386UCFL208D1K23651.214211751441001640
10,320
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940395UCFL208D2K23651.214211751441001640
10,320
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940404UCFL208E43651.214211751441001640
7,670
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
45940413UCFL208L33651.214211751441001640
8,340
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940422UCFL209D1K23852.215221881481081945
11,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940431UCFL209D2K23852.215221881481081945
11,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940447UCFL209E43852.215221881481081945
8,660
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940456UCFL209L33852.215221881481081945
9,380
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940465UCFL210D1K24054.615221971571151950
13,860
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940474UCFL210D2K24054.615221971571151950
13,860
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940483UCFL210E44054.615221971571151950
10,400
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940492UCFL210L34054.615221971571151950
11,170
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940501UCFL211D1K24358.418252241841301955
17,430
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940517UCFL211D2K24358.418252241841301955
17,430
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940526UCFL211E44358.418252241841301955
13,000
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940535UCFL211L34358.418252241841301955
13,840
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940544UCFL211S64358.418252241841301955
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940553UCFL212D1K24868.718292502021402360
21,890
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940562UCFL212D2K24868.718292502021402360
21,890
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940571UCFL212E44868.718292502021402360
16,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940587UCFL212L34868.718292502021402360
17,590
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
45940596UCFL212S64868.718292502021402360
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45940221
2014-05-30
用途: 部品交換

ベアリングを取り外す工具の種類もあればよかったと思います。今は、他の商品ですが紙コップを検索中です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする