曜日別特売

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き)

UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UCFL ひしフランジ形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状ひしフランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
タイプ
形式
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45941567UCFL201CE412(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE460113
4,690
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941576UCFL201DE412(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE460113
4,690
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941585UCFL201E112(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E160113
3,730
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941594UCFL202CE415(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE460113
4,690
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941603UCFL202DE415(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE460113
4,690
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941612UCFL202E115(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E160113
3,730
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941621UCFL203CE417(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE460113
4,650
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941637UCFL203DE417(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE460113
4,650
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941646UCFL203E117(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E160113
3,690
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941655UCFL204CE420(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE460113
4,450
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941664UCFL204DE420(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE460113
4,450
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941673UCFL204E120(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E160113
3,490
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941682UCFL204E320(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E360113
3,490
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941691UCFL205CE425(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE468130
4,860
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941707UCFL205DE425(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE468130
4,860
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941716UCFL205E125(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E168130
3,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941725UCFL205E325(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E368130
3,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941734UCFL206CE430(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE480148
6,630
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941743UCFL206DE430(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE480148
6,630
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941752UCFL206E130(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E180148
5,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941761UCFL206E330(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E380148
5,400
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941777UCFL207CE435(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE490161
7,720
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941786UCFL207DE435(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE490161
7,720
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941795UCFL207E135(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E190161
6,420
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941804UCFL207E335(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E390161
6,420
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941813UCFL208CE440(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE4100175
9,170
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941822UCFL208DE440(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE4100175
9,170
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941831UCFL208E140(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E1100175
7,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941847UCFL208E340(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E3100175
7,670
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941856UCFL209CE445(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE4108188
10,420
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941865UCFL209DE445(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE4108188
10,420
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941874UCFL209E145(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E1108188
8,660
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941883UCFL209E345(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E3108188
8,660
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941892UCFL210CE450(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE4115197
12,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941901UCFL210DE450(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE4115197
12,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941917UCFL210E150(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E1115197
10,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941926UCFL210E350(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E3115197
10,400
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941935UCFL211CE455(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE4130224
15,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941944UCFL211DE455(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE4130224
15,650
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941953UCFL211E155(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E1130224
13,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941962UCFL211E355(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E3130224
13,000
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941971UCFL212CE460(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE4140250
20,350
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941987UCFL212DE460(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE4140250
20,350
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
45941996UCFL212E160(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E1140250
16,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942005UCFL212E360(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E3140250
16,700
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942014UCFL213CE465(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE4155258
26,780
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942023UCFL213DE465(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCFL-DE4155258
26,780
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942032UCFL213E165(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E1155258
22,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942041UCFL213E365(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCFL-E3155258
22,500
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942057UCFL214CE470(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCFL-CE4160265
32,040
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする