曜日別特売

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴)

UCFS 印ろう付き角フランジ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8内容量1個
81件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
タイプ
形式
寸法L(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45942215UCFS305D1K225(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K211016
12,160
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942224UCFS305D2K225(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K211016
12,160
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942233UCFS305E425(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E411016
9,210
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942242UCFS306D1K230(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K212516
13,860
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942251UCFS306D2K230(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K212516
13,860
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942267UCFS306E430(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E412516
10,400
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942276UCFS307D1K235(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K213519
16,980
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942285UCFS307D2K235(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K213519
16,980
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942294UCFS307E435(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E413519
12,700
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942303UCFS307L335(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L313519
13,520
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942312UCFS308D1K240(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K215019
20,710
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942321UCFS308D2K240(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K215019
20,710
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942337UCFS308E440(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E415019
15,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942346UCFS308L340(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L315019
16,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942355UCFS309D1K245(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K216019
25,830
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942364UCFS309D2K245(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K216019
25,830
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942373UCFS309E445(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E416019
19,800
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942382UCFS309L345(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L316019
20,680
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942391UCFS310D1K250(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K217523
32,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942407UCFS310D2K250(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K217523
32,700
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942416UCFS310E450(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E417523
25,800
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942425UCFS310L350(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L317523
26,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942434UCFS311D1K255(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K218523
40,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942443UCFS311D2K255(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K218523
40,100
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942452UCFS311E455(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E418523
32,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942461UCFS311L355(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L318523
33,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942477UCFS312D1K260(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K219523
47,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942486UCFS312D2K260(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K219523
47,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942495UCFS312E460(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E419523
37,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942504UCFS312L360(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L319523
39,300
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942513UCFS313D1K265(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K220823
57,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942522UCFS313D2K265(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K220823
57,100
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942531UCFS313E465(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E420823
46,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942547UCFS313L365(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L320823
48,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942556UCFS314D1K270(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K222625
70,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942565UCFS314D2K270(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K222625
70,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942574UCFS314E470(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E422625
56,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942583UCFS314L370(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L322625
59,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942592UCFS315D1K275(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K223625
82,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942601UCFS315D2K275(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K223625
82,600
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942617UCFS315E475(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E423625
67,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942626UCFS315L375(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L323625
70,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942635UCFS316D1K280(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K225031
100,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942644UCFS316D2K280(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K225031
100,900
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942653UCFS316E480(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E425031
81,900
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942662UCFS316L380(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L325031
85,500
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942671UCFS317D1K285(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCFS-D1K226031
116,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942687UCFS317D2K285(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCFS-D2K226031
116,700
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942696UCFS317E485(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCFS-E426031
94,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45942705UCFS317L385(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCFS-L326031
101,700
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする