曜日別特売

UCHA ハンガー形(円筒穴)

UCHA ハンガー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCHA ハンガー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCHA ハンガー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

軸受と片側に管用平行ねじを設けた軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
軸受箱はコンパクトに設計されており、鋼管などで吊り下げて機械本体に取り付けます。

形状ハンガー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:A-1/4-28UNF、211~215:A-PT1/8内容量1個
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45943021UCHA201D1K24031-64961964PF3/412
7,760
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943037UCHA201D2K24031-64961964PF3/412
7,760
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943046UCHA201E44031-64961964PF3/412
6,040
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943055UCHA201L24031-64961964PF3/412
6,560
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943064UCHA202D1K24031-64961964PF3/415
7,760
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943073UCHA202D2K24031-64961964PF3/415
7,760
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943082UCHA202E44031-64961964PF3/415
6,040
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943091UCHA202L24031-64961964PF3/415
6,560
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943107UCHA203D1K24031-64961964PF3/417
7,680
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943116UCHA203D2K24031-64961964PF3/417
7,680
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943125UCHA203E44031-64961964PF3/417
6,000
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943134UCHA203L24031-64961964PF3/417
6,470
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943143UCHA204D1K24031-64961964PF3/420
7,350
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943152UCHA204D2K24031-64961964PF3/420
7,350
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943161UCHA204E44031-64961964PF3/420
5,800
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943177UCHA204L24031-64961964PF3/420
6,230
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943186UCHA205D1K24034.1-641031978PF3/425
8,520
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943195UCHA205D2K24034.1-641031978PF3/425
8,520
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943204UCHA205E44034.1-641031978PF3/425
6,710
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943213UCHA205L24034.1-641031978PF3/425
7,190
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943222UCHA206D1K24038.1-641031978PF3/430
10,590
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943231UCHA206D2K24038.1-641031978PF3/430
10,590
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943247UCHA206E44038.1-641031978PF3/430
8,470
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943256UCHA206L34038.1-641031978PF3/430
9,060
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943265UCHA207D1K24042.9-701161992PF3/435
12,570
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943274UCHA207D2K24042.9-701161992PF3/435
12,570
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943283UCHA207E44042.9-701161992PF3/435
9,930
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943292UCHA207L34042.9-701161992PF3/435
10,540
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943301UCHA208D1K24049.22731211996PF3/440
14,850
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943317UCHA208D2K24049.22731211996PF3/440
14,850
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943326UCHA208E44049.22731211996PF3/440
12,200
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943335UCHA208L34049.22731211996PF3/440
12,870
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943344UCHA209D1K24849.258213621108PF145
16,480
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943353UCHA209D2K24849.258213621108PF145
16,480
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943362UCHA209E44849.258213621108PF145
13,400
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943371UCHA209L34849.258213621108PF145
14,120
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943387UCHA210D1K24851.658314221118PF150
18,860
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943396UCHA210D2K24851.658314221118PF150
18,860
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943405UCHA210E44851.658314221118PF150
15,400
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943414UCHA210L34851.658314221118PF150
16,170
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943423UCHA211D1K26055.678715025126PF1 1/455
24,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943432UCHA211D2K26055.678715025126PF1 1/455
24,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943441UCHA211E46055.678715025126PF1 1/455
20,400
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943457UCHA211L36055.678715025126PF1 1/455
21,240
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943466UCHA212D1K26065.1910217328142PF1 1/460
30,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943475UCHA212D2K26065.1910217328142PF1 1/460
30,790
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943484UCHA212E46065.1910217328142PF1 1/460
25,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943493UCHA212L36065.1910217328142PF1 1/460
26,490
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943502UCHA213D1K27065.19.511720032166PF1 1/265
39,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943511UCHA213D2K27065.19.511720032166PF1 1/265
39,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする