曜日別特売

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴)

UCIP 厚肉ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。

形状厚肉ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8内容量1個
全72種類を絞り込む
軸径d(Φmm)
寸法L(mm)
72種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
タイプ
形式
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45943624UCIP208D1K240(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K220060
16,950
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943633UCIP208D2K240(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K220060
16,950
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943642UCIP208E440(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E420060
14,300
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943651UCIP208L340(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L320060
14,970
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943667UCIP209D1K245(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K221070
18,280
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943676UCIP209D2K245(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K221070
18,280
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943685UCIP209E445(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E421070
15,200
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943694UCIP209L345(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L321070
15,920
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943703UCIP210D1K250(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K222070
21,560
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943712UCIP210D2K250(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K222070
21,560
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943721UCIP210E450(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E422070
18,100
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943737UCIP210L350(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L322070
18,870
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943746UCIP211D1K255(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K223080
25,930
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943755UCIP211D2K255(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K223080
25,930
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943764UCIP211E455(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E423080
21,500
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943773UCIP211L355(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L323080
22,340
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943782UCIP212D1K260(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K226080
33,090
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943791UCIP212D2K260(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K226080
33,090
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943807UCIP212E460(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E426080
27,900
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943816UCIP212L360(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L326080
28,790
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943825UCIP213D1K265(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K228090
42,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943834UCIP213D2K265(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K228090
42,800
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943843UCIP213E465(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E428090
36,200
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943852UCIP213L365(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L328090
37,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943861UCIP313D1K265(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K2310110
67,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943877UCIP313D2K265(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K2310110
67,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943886UCIP313E465(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E4310110
56,500
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943895UCIP313L365(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L3310110
58,900
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943904UCIP314D1K270(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K2330110
84,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943913UCIP314D2K270(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K2330110
84,300
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943922UCIP314E470(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E4330110
70,800
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943931UCIP314L370(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L3330110
73,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943947UCIP315D1K275(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K2340120
99,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943956UCIP315D2K275(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K2340120
99,000
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943965UCIP315E475(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E4340120
83,400
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943974UCIP315L375(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L3340120
86,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943983UCIP316D1K280(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K2350120
117,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45943992UCIP316D2K280(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K2350120
117,000
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944001UCIP316E480(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E4350120
98,100
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944017UCIP316L380(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L3350120
101,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944026UCIP317D1K285(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K2370130
137,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944035UCIP317D2K285(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K2370130
137,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944044UCIP317E485(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E4370130
115,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944053UCIP317L385(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L3370130
122,300
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944062UCIP318D1K290(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K2400130
153,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944071UCIP318D2K290(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K2400130
153,500
63,980
70,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944087UCIP318E490(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCIP-E4400130
128,000
53,980
59,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944096UCIP318L390(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCIP-L3400130
135,300
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944105UCIP319D1K295(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCIP-D1K2410150
170,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944114UCIP319D2K295(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCIP-D2K2410150
170,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする