曜日別特売

UCP ピロー形(円筒穴)

UCP ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
タイプ
形式
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45944403UCP201D1K212(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K212730.2
5,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944412UCP201D2K212(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K212730.2
5,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944421UCP201E412(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E412730.2
3,930
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944437UCP201L212(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品UCP-L212730.2
4,450
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
45944446UCP202D1K215(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K212730.2
5,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944455UCP202D2K215(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K212730.2
5,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944464UCP202E415(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E412730.2
3,930
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944473UCP202L215(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品UCP-L212730.2
4,450
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944482UCP203D1K217(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K212730.2
5,570
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944491UCP203D2K217(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K212730.2
5,570
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944507UCP203E417(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E412730.2
3,890
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944516UCP203L217(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品UCP-L212730.2
4,360
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944525UCP204D1K220(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K212733.3
5,080
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944534UCP204D2K220(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K212733.3
5,080
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944543UCP204E420(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E412733.3
3,530
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944552UCP204L220(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品UCP-L212733.3
3,960
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45944561UCP205D1K225(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K214036.5
5,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944577UCP205D2K225(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K214036.5
5,620
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944586UCP205E425(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E414036.5
3,810
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944595UCP205L225(軸受箱)標準品、(軸受)二重シール品UCP-L214036.5
4,290
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45944604UCP206D1K230(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K216542.9
7,520
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944613UCP206D2K230(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K216542.9
7,520
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944622UCP206E430(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E416542.9
5,400
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944631UCP206L330(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCP-L316542.9
5,990
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
45944647UCP207D1K235(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K216747.6
8,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944656UCP207D2K235(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K216747.6
8,900
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944665UCP207E435(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E416747.6
6,260
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944674UCP207L335(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCP-L316747.6
6,870
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45944683UCP208D1K240(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K218449.2
10,320
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944692UCP208D2K240(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K218449.2
10,320
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944701UCP208E440(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E418449.2
7,670
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944717UCP208L340(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCP-L318449.2
8,340
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
45944726UCP209D1K245(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K219054
11,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944735UCP209D2K245(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K219054
11,740
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944744UCP209E445(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E419054
8,660
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944753UCP209L345(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCP-L319054
9,380
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944762UCP210D1K250(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K220657.2
13,660
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944771UCP210D2K250(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K220657.2
13,660
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944787UCP210E450(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E420657.2
10,200
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944796UCP210L350(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCP-L320657.2
10,970
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45944805UCP211D1K255(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K221963.5
17,430
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944814UCP211D2K255(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K221963.5
17,430
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944823UCP211E455(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E421963.5
13,000
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944832UCP211L355(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCP-L321963.5
13,840
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944841UCP211S655(軸受箱)標準品、(軸受)ステンレス品UCP-S621963.5
オープン
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944857UCP212D1K260(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UCP-D1K224169.8
21,890
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944866UCP212D2K260(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UCP-D2K224169.8
21,890
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944875UCP212E460(軸受箱)無給油形、(軸受)標準品UCP-E424169.8
16,700
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944884UCP212L360(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UCP-L324169.8
17,590
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
45944893UCP212S660(軸受箱)標準品、(軸受)ステンレス品UCP-S624169.8
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45944595
2021-04-15
用途: 水のかかる台の車輪軸受け

ベアリングシール部が二重の為選択した効果は標準品比べ抜群です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする