曜日別特売

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き)

UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)UCP ピロー形(円筒穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
最も代表的な形式の転がり軸受ユニットです。
軸受箱取付け部の付け根にリブが設けられているので、あらゆる方向の荷重に対して高強度な構造になっています。
機械本体への軸受箱の取付は、2本のボルトによって行います。

形状ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10~X20・309~328:A-PT1/8内容量1個
全105種類を絞り込む
軸径d(Φmm)
寸法L(mm)
105種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
タイプ
形式
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45946381UCP201CDE412(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE412730.2
5,850
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946397UCP201CE412(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE412730.2
5,850
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946406UCP201E112(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E112730.2
3,930
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946415UCP202CDE415(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE412730.2
5,850
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946424UCP202CE415(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE412730.2
5,850
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946433UCP202E115(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E112730.2
3,930
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946442UCP203CDE417(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE412730.2
5,810
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946451UCP203CE417(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE412730.2
5,810
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946467UCP203E117(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E112730.2
3,890
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946476UCP204CDE420(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE412733.3
5,450
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946485UCP204CE420(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE412733.3
5,450
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946494UCP204E120(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E112733.3
3,530
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946503UCP204E320(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E312733.3
3,530
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946512UCP205CDE425(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE414036.5
5,910
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946521UCP205CE425(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE414036.5
5,910
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946537UCP205E125(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E114036.5
3,810
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946546UCP205E325(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E314036.5
3,810
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946555UCP206CDE430(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE416542.9
7,860
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946564UCP206CE430(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE416542.9
7,860
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946573UCP206E130(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E116542.9
5,400
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946582UCP206E330(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E316542.9
5,400
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946591UCP207CDE435(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE416747.6
8,860
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946607UCP207CE435(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE416747.6
8,860
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946616UCP207E135(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E116747.6
6,260
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946625UCP207E335(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E316747.6
6,260
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946634UCP208CDE440(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE418449.2
10,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946643UCP208CE440(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE418449.2
10,670
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946652UCP208E140(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E118449.2
7,670
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946661UCP208E340(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E318449.2
7,670
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946677UCP209CDE445(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE419054
12,180
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946686UCP209CE445(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE419054
12,180
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946695UCP209E145(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E119054
8,660
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946704UCP209E345(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E319054
8,660
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946713UCP210CDE450(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE420657.2
14,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946722UCP210CE450(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE420657.2
14,400
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946731UCP210E150(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E120657.2
10,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946747UCP210E350(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E320657.2
10,200
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946756UCP211CDE455(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE421963.5
18,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946765UCP211CE455(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE421963.5
18,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946774UCP211E155(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E121963.5
13,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946783UCP211E355(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E321963.5
13,000
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946792UCP212CDE460(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE424169.8
24,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946801UCP212CE460(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE424169.8
24,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946817UCP212E160(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E124169.8
16,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946826UCP212E360(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E324169.8
16,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946835UCP213CDE465(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE426576.2
31,060
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946844UCP213CE465(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(貫通形)、(軸受)標準品UCP-CE426576.2
31,060
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946853UCP213E165(軸受箱)鋼板カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E126576.2
22,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946862UCP213E365(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品UCP-E326576.2
22,500
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45946871UCP214CDE470(軸受箱)無給油形・鋼板カバー付(一端密閉形)、(軸受)標準品UCP-CDE426679.4
36,980
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする