UCPH 心高ピロー形(円筒穴)

UCPH 心高ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCPH 心高ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCPH 心高ピロー形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)
(1件のレビュー)

心高用のピロー形ユニットとして設計されたものであり、衝撃荷重に対しても高い強度を有します。
取付け底面から軸中心までの寸法が大きい用途に最適です。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状心高ピロー形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップルA-1/4-28UNF内容量1個
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法N1(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45947833UCPH201D1K24070(±0.15)1510195127131912
6,910
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947842UCPH201D2K24070(±0.15)1510195127131912
6,910
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947851UCPH201E44070(±0.15)1510195127131912
5,190
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947867UCPH201L24070(±0.15)1510195127131912
5,710
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947876UCPH202D1K24070(±0.15)1510195127131915
6,910
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947885UCPH202D2K24070(±0.15)1510195127131915
6,910
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947894UCPH202E44070(±0.15)1510195127131915
5,190
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947903UCPH202L24070(±0.15)1510195127131915
5,710
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947912UCPH203D1K24070(±0.15)1510195127131917
6,830
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947921UCPH203D2K24070(±0.15)1510195127131917
6,830
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947937UCPH203E44070(±0.15)1510195127131917
5,150
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947946UCPH203L24070(±0.15)1510195127131917
5,620
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947955UCPH204D1K24070(±0.15)1510195127131920
6,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947964UCPH204D2K24070(±0.15)1510195127131920
6,500
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947973UCPH204E44070(±0.15)1510195127131920
4,950
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947982UCPH204L24070(±0.15)1510195127131920
5,380
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45947991UCPH205D1K25080(±0.15)16114105140131925
7,620
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948007UCPH205D2K25080(±0.15)16114105140131925
7,620
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948016UCPH205E45080(±0.15)16114105140131925
5,810
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948025UCPH205L25080(±0.15)16114105140131925
6,290
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948034UCPH206D1K25090(±0.15)18130121165172130
9,750
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948043UCPH206D2K25090(±0.15)18130121165172130
9,750
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948052UCPH206E45090(±0.15)18130121165172130
7,630
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948061UCPH206L35090(±0.15)18130121165172130
8,220
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948077UCPH207D1K26095(±0.15)18140127167172135
11,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948086UCPH207D2K26095(±0.15)18140127167172135
11,500
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948095UCPH207E46095(±0.15)18140127167172135
8,860
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948104UCPH207L36095(±0.15)18140127167172135
9,470
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948113UCPH208D1K270100(±0.15)20150137184172140
13,550
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948122UCPH208D2K270100(±0.15)20150137184172140
13,550
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948131UCPH208E470100(±0.15)20150137184172140
10,900
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948147UCPH208L370100(±0.15)20150137184172140
11,570
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948156UCPH209D1K270105(±0.15)20158146190172145
15,680
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948165UCPH209D2K270105(±0.15)20158146190172145
15,680
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948174UCPH209E470105(±0.15)20158146190172145
12,600
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948183UCPH209L370105(±0.15)20158146190172145
13,320
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948192UCPH210D1K270110(±0.15)22165159206202250
17,560
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948201UCPH210D2K270110(±0.15)22165159206202250
17,560
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948217UCPH210E470110(±0.15)22165159206202250
14,100
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948226UCPH210L370110(±0.15)22165159206202250
14,870
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45947991
2017-03-03
用途: 駆動伝達のシステム

モーターからの動力伝達の際、突起をまたぐ必要が有り、使用しました。
心高ですが、剛性感も十分で満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする