曜日別特売

UCT テークアップ形(円筒穴)

UCT テークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)UCT テークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)
(2件のレビュー)

軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。

形状テークアップ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8内容量1個
161件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45948235UCT201D1K2321221897651946112
6,220
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948244UCT201D2K2321221897651946112
6,220
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948253UCT201E4321221897651946112
4,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948262UCT201L2321221897651946112
5,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948271UCT202D1K2321221897651946115
6,220
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948287UCT202D2K2321221897651946115
6,220
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948296UCT202E4321221897651946115
4,500
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948305UCT202L2321221897651946115
5,020
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948314UCT203D1K2321221897651946117
6,140
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948323UCT203D2K2321221897651946117
6,140
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948332UCT203E4321221897651946117
4,460
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948341UCT203L2321221897651946117
4,930
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948357UCT204D1K2321221897651946120
5,810
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948366UCT204D2K2321221897651946120
5,810
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948375UCT204E4321221897651946120
4,260
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948384UCT204L2321221897651946120
4,690
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948393UCT205D1K2321224897651976225
6,630
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948402UCT205D2K2321224897651976225
6,630
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948411UCT205E4321224897651976225
4,820
1,998
2,198(税込)
当日出荷
45948427UCT205L2321224897651976225
5,300
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948436UCT206D1K237122810289561137030
8,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948445UCT206D2K237122810289561137030
8,200
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948454UCT206E437122810289561137030
6,080
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948463UCT206L337122810289561137030
6,670
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948472UCT207D1K237123010289641297835
9,770
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948481UCT207D2K237123010289641297835
9,770
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45948497UCT207E437123010289641297835
7,130
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948506UCT207L337123010289641297835
7,740
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948515UCT208D1K2491633114102831448840
11,550
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948524UCT208D2K2491633114102831448840
11,550
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948533UCT208E4491633114102831448840
8,900
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948542UCT208L3491633114102831448840
9,570
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948551UCT209D1K2491635117102831448745
13,280
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948567UCT209D2K2491635117102831448745
13,280
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948576UCT209E4491635117102831448745
10,200
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948585UCT209L3491635117102831448745
10,920
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948594UCT210D1K2491637117102831499050
15,060
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948603UCT210D2K2491637117102831499050
15,060
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948612UCT210E4491637117102831499050
11,600
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948621UCT210L3491637117102831499050
12,370
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948637UCT211D1K264223814613010217110655
20,130
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948646UCT211D2K264223814613010217110655
20,130
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948655UCT211E464223814613010217110655
15,700
6,398
7,038(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948664UCT211L364223814613010217110655
16,540
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948673UCT212D1K264224214613010219411960
23,790
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948682UCT212D2K264224214613010219411960
23,790
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948691UCT212E464224214613010219411960
18,600
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948707UCT212L364224214613010219411960
19,490
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948716UCT213D1K270264416715111122413765
31,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45948725UCT213D2K270264416715111122413765
31,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45949014
2020-07-26
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

UCT310のテークアップはとても使いやすく、取付が楽です。

対象商品 : 45948427
2019-05-30
用途: コンベアー
株式会社MVP

耐久性もあり安価で短期間での納品されるので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする