UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴)

UCTH 形鋼製フレーム付きテークアップ形(円筒穴) - FYH(日本ピローブロック)

テークアップ形ユニット、形鋼から製作されたフレーム、調整ボルトなどを組み合わせたユニット製品です。
ユニットに取り付けられた調整ボルトによって、軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
機械本体へのフレームの取付けは、6本のボルトによって行います。

形状形鋼製フレーム付テークアップ形タイプ(軸受箱)標準品、(軸受)標準品形式UCTHRoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル201~210:B-1/4-28UNF、211~213:B-PT1/8内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45949951UCTH20112
37,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45949967UCTH20215
37,700
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45949976UCTH20317
37,660
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45949985UCTH20420
37,460
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45949994UCTH20525
38,020
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950003UCTH20630
40,880
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950012UCTH20735
47,530
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950021UCTH20840
63,000
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950037UCTH20945
64,300
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950046UCTH21050
65,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950055UCTH21155
88,400
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950064UCTH21260
94,800
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950073UCTH21365
111,900
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
1が参考にしています
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする