曜日別特売

UK インサート軸受(テーパ穴)

UK インサート軸受(テーパ穴) - FYH(日本ピローブロック)

給油機構を備えた球状外径面の外輪とテーパ穴内輪をもつ、グリ-ス密封形深溝玉軸受です。
密封装置によって、普通品(シールとスリンガが付く)と三重シール品の2種類があります。
軸との固定は、アダプタを用いて行います。UK形軸受(アダプタ付き)は、長い軸の用途に最適です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
124件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
軸径d1(Φmm)
形状
タイプ
主要寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45950082UK205D1K22520UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)5
4,240
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950091UK205D2K22520UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)5
4,240
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950107UK205K32520UK-K3テーパ穴(高速用)5
2,670
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950116UK206D1K23025UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)5
5,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950125UK206D2K23025UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)5
5,000
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950134UK206K33025UK-K3テーパ穴(高速用)5
3,180
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950143UK207D1K23530UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)5.5
6,320
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950152UK207D2K23530UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)5.5
6,320
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950161UK207K33530UK-K3テーパ穴(高速用)5.5
4,030
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950177UK208D1K24035UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)6
7,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950186UK208D2K24035UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)6
7,060
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950195UK208K34035UK-K3テーパ穴(高速用)6
4,830
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950204UK209D1K24540UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)6
8,030
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950213UK209D2K24540UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)6
8,030
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950222UK209K34540UK-K3テーパ穴(高速用)6
5,430
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950231UK210D1K25045UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)6
8,990
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950247UK210D2K25045UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)6
8,990
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950256UK210K35045UK-K3テーパ穴(高速用)6
6,100
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950265UK211D1K25550UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)25
11,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950274UK211D2K25550UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)25
11,700
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950283UK211K35550UK-K3テーパ穴(高速用)25
7,990
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950292UK212D1K26055UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)27
14,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950301UK212D2K26055UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)27
14,500
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950317UK212K36055UK-K3テーパ穴(高速用)27
10,300
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950326UK213D1K26560UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)28
18,900
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950335UK213D2K26560UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)28
18,900
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950344UK213K36560UK-K3テーパ穴(高速用)28
13,500
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950353UK215D1K27565UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)32
27,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950362UK215D2K27565UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)32
27,200
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950371UK215K37565UK-K3テーパ穴(高速用)32
19,200
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950387UK216D1K28070UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)33
31,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950396UK216D2K28070UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)33
31,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950405UK216K38070UK-K3テーパ穴(高速用)33
22,100
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950414UK217D1K28575UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)35
37,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950423UK217D2K28575UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)35
37,900
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950432UK217K38575UK-K3テーパ穴(高速用)35
27,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950441UK218D1K29080UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)38
46,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950457UK218D2K29080UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)38
46,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950466UK218K39080UK-K3テーパ穴(高速用)38
33,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950475UK305D1K22520UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)6
7,220
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950484UK305D2K22520UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)6
7,220
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950493UK305K32520UK-K3テーパ穴(高速用)6
4,710
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950502UK306D1K23025UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)6.5
8,680
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950511UK306D2K23025UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)6.5
8,680
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950527UK306K33025UK-K3テーパ穴(高速用)6.5
5,750
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950536UK307D1K23530UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)7.5
10,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950545UK307D2K23530UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)7.5
10,200
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950554UK307K33530UK-K3テーパ穴(高速用)7.5
6,510
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950563UK308D1K24035UK-D1K2テーパ穴(耐熱用)8
12,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
45950572UK308D2K24035UK-D2K2テーパ穴(耐寒用)8
12,000
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする