曜日別特売

UKFL ひしフランジ形(テーパ穴)

UKFL ひしフランジ形(テーパ穴) - FYH(日本ピローブロック)

ユニット用玉軸受とひし形のフランジをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
角フランジ形ユニットに比べ、取付けスペースが小さく、ユニット質量も小さくなります。
ひしフランジ形軸受箱の2つの取付けボルト穴中心のピッチは、角フランジ形軸受箱の対角位置のボルト穴中心のピッチと同一であるので、これらには互換性があります。
機械本体への軸受箱の取付けは、2本のボルトによって行います。

形状ひしフランジ形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKFL-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル205~210・X05~X09・305~308:A-1/4-28UNF、211~218・X10・309~328:A-PT1/8内容量1個
注意
※写真はカバーなしの写真です。
※カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
※アダプターは付属していません。
全9種類を絞り込む
軸径d1(Φmm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45956057UKFL205E320
3,810
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956066UKFL206E325
5,400
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956075UKFL207E330
6,420
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956084UKFL208E335
7,670
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956093UKFL209E340
8,660
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956102UKFL210E345
10,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956111UKFL211E350
13,000
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956127UKFL212E355
16,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956136UKFL213E360
22,500
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする