UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴)

UKFS 印ろう付き角フランジ形(テーパ穴) - FYH(日本ピローブロック)

玉軸受と四角形のフランジおよび取付け面に印ろうをもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。
印ろう部を取付け穴にはめ込みことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

形状印ろう付き角フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル305~308:A-1/4-28UNF、309~328:A-PT1/8内容量1個
全55種類を絞り込む
軸径d1(Φmm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径d1(Φmm)
タイプ
形式
寸法L(mm)
寸法N(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45956145UKFS305D1K220(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K211016
12,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956154UKFS305D2K220(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K211016
12,160
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956163UKFS306D1K225(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K212516
13,860
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956172UKFS306D2K225(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K212516
13,860
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956181UKFS307D1K230(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K213519
16,980
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956197UKFS307D2K230(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K213519
16,980
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956206UKFS307L330(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L313519
13,520
5,298
5,828(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956215UKFS308D1K235(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K215019
20,710
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956224UKFS308D2K235(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K215019
20,710
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956233UKFS308L335(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L315019
16,680
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956242UKFS309D1K240(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K216019
25,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956251UKFS309D2K240(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K216019
25,830
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956267UKFS309L340(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L316019
20,680
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956276UKFS310D1K245(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K217523
32,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956285UKFS310D2K245(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K217523
32,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956294UKFS310L345(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L317523
26,900
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956303UKFS311D1K250(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K218523
40,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956312UKFS311D2K250(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K218523
40,100
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956321UKFS311L350(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L318523
33,600
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956337UKFS312D1K255(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K219523
47,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956346UKFS312D2K255(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K219523
47,200
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956355UKFS312L355(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L319523
39,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956364UKFS313D1K260(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K220823
57,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956373UKFS313D2K260(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K220823
57,100
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956382UKFS313L360(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L320823
48,700
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956391UKFS315D1K265(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K223625
82,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956407UKFS315D2K265(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K223625
82,600
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956416UKFS315L365(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L323625
70,500
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956425UKFS316D1K270(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K225031
100,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956434UKFS316D2K270(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K225031
100,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956443UKFS316L370(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L325031
85,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956452UKFS317D1K275(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K226031
116,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956461UKFS317D2K275(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K226031
116,700
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956477UKFS317L375(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L326031
101,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956486UKFS318D1K280(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K228035
131,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956495UKFS318D2K280(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K228035
131,500
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956504UKFS318L380(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L328035
113,300
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956513UKFS319D1K285(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K229035
157,500
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956522UKFS319D2K285(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K229035
157,500
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956531UKFS319L385(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L329035
134,500
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
45956547UKFS320D1K290(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K231038
186,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45956556UKFS320D2K290(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K231038
186,600
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45956565UKFS320L390(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L331038
159,600
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45956574UKFS322D1K2100(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K234041
257,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45956583UKFS322D2K2100(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K234041
257,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45956592UKFS322L3100(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L334041
213,000
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45956601UKFS324D1K2110(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K237041
333,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45956617UKFS324D2K2110(軸受箱)標準品、(軸受)耐寒用UKFS-D2K237041
333,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45956626UKFS324L3110(軸受箱)標準品、(軸受)三重シール品UKFS-L337041
277,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45956635UKFS326D1K2115(軸受箱)標準品、(軸受)耐熱用UKFS-D1K241041
458,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする