曜日別特売

UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き)

UKIP 厚肉ピロー形(テーパ穴・カバー付き) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付に、カバーは付属していません。
高荷重用のピロー形ユニットです。
厚肉で剛性の高い軸受箱は、高荷重振動衝撃のある用途に最適です。
取付けボルト穴はきり穴になっているので、2本のボルトによって軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。
アダプターは付属していません。

形状厚肉ピロー形タイプ(軸受箱)鋳鉄カバー取付溝付、(軸受)標準品形式UKIP-E3RoHS指令(10物質対応)対応適合グリースニップル208~210:A-1/4-28UNF、211~213・313~328:A-PT1/8内容量1個
全6種類を絞り込む
軸径d1(Φmm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
軸径d1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45957204UKIP208E335
14,300
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
45957213UKIP209E340
15,200
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
45957222UKIP210E345
18,100
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
45957231UKIP211E350
21,500
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
45957247UKIP212E355
27,900
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45957256UKIP213E360
36,200
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする