FYH(日本ピローブロック)
UKT テークアップ形(テーパ穴)
軸受とスライド溝をもつ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
スライド溝に沿って軸受箱をラジアル方向に移動させることで、軸中心の支持位置を調整することができます。
アダプターは付属していません。
形状
テークアップ形
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合グリースニップル
205~210・X05~X09・305~308:B-1/4-28UNF、211~217・X10~X17・309~328:B-PT1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
115
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
軸径d1(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45959331
UKT205D1K2
32
12
24
89
76
51
97
62
20
¥
6,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959347
UKT205D2K2
32
12
24
89
76
51
97
62
20
¥
6,630
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959356
UKT205L2
32
12
24
89
76
51
97
62
20
¥
5,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959365
UKT206D1K2
37
12
28
102
89
56
113
70
25
¥
8,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959374
UKT206D2K2
37
12
28
102
89
56
113
70
25
¥
8,200
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959383
UKT206L3
37
12
28
102
89
56
113
70
25
¥
6,670
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959392
UKT207D1K2
37
12
30
102
89
64
129
78
30
¥
9,770
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959401
UKT207D2K2
37
12
30
102
89
64
129
78
30
¥
9,770
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959417
UKT207L3
37
12
30
102
89
64
129
78
30
¥
7,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959426
UKT208D1K2
49
16
33
114
102
83
144
88
35
¥
11,550
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959435
UKT208D2K2
49
16
33
114
102
83
144
88
35
¥
11,550
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959444
UKT208L3
49
16
33
114
102
83
144
88
35
¥
9,570
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959453
UKT209D1K2
49
16
35
117
102
83
144
87
40
¥
13,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959462
UKT209D2K2
49
16
35
117
102
83
144
87
40
¥
13,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959471
UKT209L3
49
16
35
117
102
83
144
87
40
¥
10,920
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959487
UKT210D1K2
49
16
37
117
102
83
149
90
45
¥
15,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959496
UKT210D2K2
49
16
37
117
102
83
149
90
45
¥
15,060
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959505
UKT210L3
49
16
37
117
102
83
149
90
45
¥
12,370
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959514
UKT211D1K2
64
22
38
146
130
102
171
106
50
¥
20,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959523
UKT211D2K2
64
22
38
146
130
102
171
106
50
¥
20,130
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959532
UKT211L3
64
22
38
146
130
102
171
106
50
¥
16,540
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959541
UKT212D1K2
64
22
42
146
130
102
194
119
55
¥
23,790
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959557
UKT212D2K2
64
22
42
146
130
102
194
119
55
¥
23,790
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959566
UKT212L3
64
22
42
146
130
102
194
119
55
¥
19,490
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959575
UKT213D1K2
70
26
44
167
151
111
224
137
60
¥
31,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959584
UKT213D2K2
70
26
44
167
151
111
224
137
60
¥
31,900
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959593
UKT213L3
70
26
44
167
151
111
224
137
60
¥
26,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959602
UKT215D1K2
70
26
48
167
151
111
232
140
65
¥
44,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959611
UKT215D2K2
70
26
48
167
151
111
232
140
65
¥
44,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959627
UKT215L3
70
26
48
167
151
111
232
140
65
¥
35,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959636
UKT216D1K2
70
26
51
184
165
111
235
140
70
¥
51,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959645
UKT216D2K2
70
26
51
184
165
111
235
140
70
¥
51,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959654
UKT216L3
70
26
51
184
165
111
235
140
70
¥
43,400
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959663
UKT217D1K2
73
30
54
198
173
124
260
162
75
¥
62,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959672
UKT217D2K2
73
30
54
198
173
124
260
162
75
¥
62,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959681
UKT217L3
73
30
54
198
173
124
260
162
75
¥
53,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959697
UKT305D1K2
36
12
26
89
80
62
122
76
20
¥
11,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959706
UKT305D2K2
36
12
26
89
80
62
122
76
20
¥
11,950
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959715
UKT306D1K2
41
16
28
100
90
70
137
85
25
¥
14,460
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959724
UKT306D2K2
41
16
28
100
90
70
137
85
25
¥
14,460
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959733
UKT307D1K2
45
16
32
111
100
75
150
94
30
¥
17,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959742
UKT307D2K2
45
16
32
111
100
75
150
94
30
¥
17,680
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959751
UKT307L3
45
16
32
111
100
75
150
94
30
¥
14,220
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959767
UKT308D1K2
50
18
34
124
112
83
162
100
35
¥
20,710
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959776
UKT308D2K2
50
18
34
124
112
83
162
100
35
¥
20,710
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959785
UKT308L3
50
18
34
124
112
83
162
100
35
¥
16,680
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959794
UKT309D1K2
55
18
38
138
125
90
178
110
40
¥
27,030
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959803
UKT309D2K2
55
18
38
138
125
90
178
110
40
¥
27,030
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959812
UKT309L3
55
18
38
138
125
90
178
110
40
¥
21,880
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45959821
UKT310D1K2
61
20
40
151
140
98
191
117
45
¥
34,400
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方