プラスチックシリーズ UCVF-S6 角フランジ形ユニット

プラスチックシリーズ UCVF-S6 角フランジ形ユニット - FYH(日本ピローブロック)プラスチックシリーズ UCVF-S6 角フランジ形ユニット - FYH(日本ピローブロック)プラスチックシリーズ UCVF-S6 角フランジ形ユニット - FYH(日本ピローブロック)

軸受の材料にステンレス鋼、軸受箱の材料にプラスチックを用いた耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

形状プラスチックフランジ形材質軌道輪:SUS440C相当、ボール:SUS440C、スリンガ保持器:SUS304、シール:NBR、止めねじ:SUS410、軸受箱本体:ガラス繊維強化熱可塑性ポリエステル樹脂(バロックス420)、取付ボルト用スリープ:SUS304タイプ(軸受箱)プラスチック品、(軸受)ステンレス品形式UCVF-S6内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A0(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法B(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45968097UCVF204S627.836.313.418(±0.5)3163.5(±0.7)861120
オープン
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
返品不可
45968115UCVF206S631.541.414.319.2(±0.5)38.183(±0.7)1071130
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
45968124UCVF207S635.446.915.521.5(±0.5)42.992(±0.7)1181335
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
45968133UCVF208S636.553.21723(±0.5)49.2102(±0.7)1301440
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45968106UCVF205S628.536.815.517(±0.5)34.170(±0.7)951125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする