曜日別特売

耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付)

耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付) - FYH(日本ピローブロック)耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・カバー付) - FYH(日本ピローブロック)

写真はカバーなしの写真です。
カバー取付溝付タイプに、カバーは付属していません。
軸受と軸受箱の材料にステンレス鋼を用いた耐水性耐食性に優れた角フランジ形ユニットです。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。

形状ステンレス印ろう付き丸フランジ形内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法A1(mm)
寸法A2(mm)
寸法H3(mm)
寸法J(mm)
寸法J1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
軸径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44533206UCSFC205H1DS6【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)261211(±0.5)9011077.813514(±0.2)25
オープン39,900
4,498
アウトレット
4,948(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
45969147UCSFC204H1CS6-211010(±0.5)627855.110012(±0.2)20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969156UCSFC204H1DS6-211010(±0.5)627855.110012(±0.2)20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969165UCSFC204H1S6E1-211010(±0.5)627855.110012(±0.2)20
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969174UCSFC205H1CS6-21.51010(±0.5)709063.611512(±0.2)25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969183UCSFC205H1DS6-261211(±0.5)9011077.813514(±0.2)25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969192UCSFC205H1S6E1-21.51010(±0.5)709063.611512(±0.2)25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969201UCSFC206H1CS6-231010(±0.5)8010070.712512(±0.2)30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969217UCSFC206H1DS6-21.51010(±0.5)709063.611512(±0.2)25
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969226UCSFC206H1S6E1-231010(±0.5)8010070.712512(±0.2)30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969235UCSFC207H1CS6-261211(±0.5)9011077.813514(±0.2)35
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969244UCSFC207H1DS6-231010(±0.5)8010070.712512(±0.2)30
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969262UCSFC208H1CS6-261211(±0.5)10012084.814514(±0.2)40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969271UCSFC208H1DS6-261211(±0.5)10012084.814514(±0.2)40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969287UCSFC208H1S6E1-261211(±0.5)10012084.814514(±0.2)40
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
45969253UCSFC207H1S6E1-261211(±0.5)9011077.813514(±0.2)35
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45969147UCSFC204H1CS684884670UCSFC204JCS6UCSFC204H1CS6 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・貫通カバー付) FYH(日本ピローブロック) 84884670耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・貫通カバー付)FYH(日本ピローブロック)1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45969156UCSFC204H1DS684884706UCSFC204JDS6UCSFC204H1DS6 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・密閉カバー付) FYH(日本ピローブロック) 84884706耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・密閉カバー付)FYH(日本ピローブロック)1個
14,980
税込16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45969165UCSFC204H1S6E184884645UCSFC204JS6UCSFC204H1S6E1 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884645耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)1個
12,980
税込14,278
品番が変更になりました
45969174UCSFC205H1CS684884679UCSFC205JCS6UCSFC205H1CS6 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・貫通カバー付) FYH(日本ピローブロック) 84884679耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・貫通カバー付)FYH(日本ピローブロック)1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45969183UCSFC205H1DS684884715UCSFC205JDS6UCSFC205H1DS6 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・密閉カバー付) FYH(日本ピローブロック) 84884715耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・密閉カバー付)FYH(日本ピローブロック)1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45969192UCSFC205H1S6E145969104UCSFC205JS6UCSFC205H1S6E1 耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 45969104耐食シリーズ UCSFC-H1S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)1個
18,980
税込20,878
品番が変更になりました
45969201UCSFC206H1CS640274283UCSFC208JCS6UCSFC206H1CS6 耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴  ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274283耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45969217UCSFC206H1DS640274299UCSFC208JDS6UCSFC206H1DS6 耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴  ステンレス鋼板カバー付(密閉形) FYH(日本ピローブロック) 40274299耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形)FYH(日本ピローブロック)1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45969226UCSFC206H1S6E184884654UCSFC206JS6UCSFC206H1S6E1 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴) FYH(日本ピローブロック) 84884654耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)1個
17,980
税込19,778
品番が変更になりました
45969235UCSFC207H1CS684884697UCSFC207JCS6UCSFC207H1CS6 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・貫通カバー付) FYH(日本ピローブロック) 84884697耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・貫通カバー付)FYH(日本ピローブロック)1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45969244UCSFC207H1DS684884740UCSFC207JDS6UCSFC207H1DS6 耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・密閉カバー付) FYH(日本ピローブロック) 84884740耐食シリーズ UCSFC-S6 ステンレス印ろう付き丸フランジ形(円筒穴・密閉カバー付)FYH(日本ピローブロック)1個
22,980
税込25,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45969262UCSFC208H1CS640274283UCSFC208JCS6UCSFC208H1CS6 耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴  ステンレス鋼板カバー付(貫通形) FYH(日本ピローブロック) 40274283耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(貫通形)FYH(日本ピローブロック)1個
27,980
税込30,778
品番が変更になりました
45969271UCSFC208H1DS640274299UCSFC208JDS6UCSFC208H1DS6 耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴  ステンレス鋼板カバー付(密閉形) FYH(日本ピローブロック) 40274299耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴 ステンレス鋼板カバー付(密閉形)FYH(日本ピローブロック)1個
27,980
税込30,778
品番が変更になりました
45969287UCSFC208H1S6E140274274UCSFC208JS6UCSFC208H1S6E1 耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴 FYH(日本ピローブロック) 40274274耐食印ろう付き丸フランジ形ユニット UCSFC-S6 円筒穴FYH(日本ピローブロック)1個
26,980
税込29,678
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする