曜日別特売

固定用Oリング

固定用Oリング - 日近固定用Oリング - 日近固定用Oリング - 日近
(1件のレビュー)
内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さW(mm)
内径d(Φmm)
材質
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45972044G1003.199.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-105.6
オープン
118
130(税込)
翌々日出荷
返品不可
45972053G1053.1104.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-110.6
オープン
148
163(税込)
翌々日出荷
返品不可
45972062G1103.1109.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-115.6
オープン
148
163(税込)
翌日出荷
45972071G1153.1114.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-120.6
オープン
169
186(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972087G1203.1119.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-125.6
オープン
169
186(税込)
翌日出荷
45972096G1253.1124.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-130.6
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972105G1303.1129.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-135.6
オープン
189
208(税込)
4日以内出荷
45972114G1353.1134.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-140.6
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972123G1403.1139.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-145.6
オープン
219
241(税込)
翌日出荷
45972132G1453.1144.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-150.6
オープン
229
252(税込)
翌日出荷
45972141G1505.7149.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-160.7
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972157G1555.7154.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-165.7
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972166G1605.7159.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-170.7
オープン
309
340(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972175G1655.7164.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-175.7
オープン
329
362(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972184G1705.7169.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-180.7
オープン
369
406(税込)
翌々日出荷
返品不可
45972193G1755.7174.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-185.7
オープン
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972202G1805.7179.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-190.7
オープン
419
461(税込)
翌日出荷
45972211G1855.7184.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-195.7
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972227G1905.7189.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-200.7
オープン
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972236G1955.7194.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-205.7
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
45972245G2005.7199.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-210.7
オープン
449
494(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972254G2105.7209.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-220.7
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972263G2205.7219.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-230.7
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972272G2305.7229.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-240.7
オープン
559
615(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972281G2405.7239.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-250.7
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972297G253.124.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-30.6
オープン
34
37(税込)
翌日出荷
45972306G2505.7249.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-260.7
オープン
529
582(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972315G2605.7259.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-270.7
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972324G2705.7269.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-280.7
オープン
579
637(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972333G2805.7279.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-290.7
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972342G2905.7289.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-300.7
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972351G303.129.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-35.6
オープン
34
37(税込)
翌日出荷
45972367G3005.7299.3ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-310.7
オープン
689
758(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972376G353.134.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-40.6
オープン
32
35(税込)
翌日出荷
45972385G403.139.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-45.6
オープン
44
48(税込)
翌日出荷
45972403G503.149.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-55.6
オープン
56
62(税込)
翌日出荷
45972412G553.154.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-60.6
オープン
60
66(税込)
翌日出荷
45972421G58--ニトリルゴム57.457.4
オープン
138
152(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972437G603.159.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-65.6
オープン
67
74(税込)
翌日出荷
45972446G653.164.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-70.6
オープン
81
89(税込)
翌日出荷
45972455G703.169.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-75.6
オープン
81
89(税込)
翌日出荷
45972464G753.174.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-80.6
オープン
88
97(税込)
翌日出荷
45972473G803.179.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-85.6
オープン
108
119(税込)
3日以内出荷
返品不可
45972491G903.189.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-95.6
オープン
93
102(税込)
翌日出荷
45972507G953.194.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-100.6
オープン
108
119(税込)
翌日出荷
45972394G453.144.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-50.6
オープン
53
58(税込)
取扱停止中
45972482G853.184.4ニトリルゴム(1種A、NBRHs70)-90.6
オープン
93
102(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45972464
2019-07-05
用途: 水配管のストレーナー用のパッキンとして
タイテック株式会社製造業

輸入商品の純正品で水漏れを起こしたので寸法を合わせて対応しました。
肉厚が薄いので10ヶ単位でなく5ヶ単位であれば
購入時の迷ったときに購入し易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする