航空機用 Oリングガスケット(AN6227)

航空機用 Oリングガスケット(AN6227) - 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6227) - 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6227) - 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6227) - 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6227) - 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6227) - 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6227) - 日近航空機用 Oリングガスケット(AN6227) - 日近
(4件のレビュー)
材質ニトリルゴム規格旧JIS W 1516ゴム硬度70内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さW(mm)
内径d(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
459725161516-1 NRB1.782.96.46
オープン21
21
23(税込)
当日出荷
459725251516-10 NRB2.6212.3717.61
オープン34
34
37(税込)
3日以内出荷
459725341516-11 NRB2.6213.9419.18
オープン34
34
37(税込)
当日出荷
459725431516-12 NRB2.6215.5420.78
オープン34
34
37(税込)
当日出荷
459725521516-13 NRB2.6217.1222.36
オープン40
40
44(税込)
3日以内出荷
返品不可
459725611516-14 NRB2.6218.7223.96
オープン40
40
44(税込)
翌々日出荷
返品不可
459725771516-15 NRB3.5318.6425.7
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
459725861516-16 NRB3.5320.2227.28
オープン41
41
45(税込)
当日出荷
459725951516-17 NRB3.5321.8228.88
オープン41
41
45(税込)
6日以内出荷
返品不可
459726041516-18 NRB3.5323.3930.45
オープン48
48
53(税込)
3日以内出荷
返品不可
459726131516-19 NRB3.5324.9932.05
オープン54
54
59(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
459726221516-2 NRB1.783.687.24
オープン21
21
23(税込)
3日以内出荷
返品不可
459726311516-20 NRB3.5326.5733.63
オープン54
54
59(税込)
3日以内出荷
返品不可
459726471516-21 NRB3.5328.1735.23
オープン62
62
68(税込)
翌々日出荷
返品不可
459726561516-22 NRB3.5329.7436.8
オープン62
62
68(税込)
3日以内出荷
返品不可
459726651516-23 NRB3.5331.3438.4
オープン62
62
68(税込)
3日以内出荷
返品不可
459726741516-24 NRB3.5332.9239.98
オープン62
62
68(税込)
当日出荷
459726831516-25 NRB3.5334.5241.58
オープン57
57
63(税込)
翌々日出荷
返品不可
459726921516-26 NRB3.5336.0943.15
オープン69
69
76(税込)
3日以内出荷
返品不可
459727011516-27 NRB3.5337.6944.75
オープン75
75
83(税込)
7日以内出荷
返品不可
459727171516-28 NRB5.3337.4648.12
オープン88
88
97(税込)
3日以内出荷
返品不可
459727261516-29 NRB5.3340.6451.3
オープン109
109
120(税込)
当日出荷
459727351516-3 NRB1.784.478.03
オープン21
17
アウトレット
19(税込)
当日出荷
残り4点です
459727441516-30 NRB5.3343.8254.48
オープン109
109
120(税込)
当日出荷
459727531516-31 NRB5.3346.9957.65
オープン109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
459727621516-32 NRB5.3350.1660.82
オープン109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
459727711516-33 NRB5.3353.3464
オープン109
32
アウトレット
35(税込)
当日出荷
残り124点です
459727871516-34 NRB5.3356.5267.18
オープン109
109
120(税込)
3日以内出荷
返品不可
459727961516-35 NRB5.3359.6970.35
オープン149
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
459728051516-36 NRB5.3362.8673.52
オープン149
149
164(税込)
翌々日出荷
返品不可
459728141516-37 NRB5.3366.0476.7
オープン149
149
164(税込)
3日以内出荷
返品不可
459728231516-38 NRB5.3369.2279.88
オープン159
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
459728321516-39 NRB5.3372.3983.05
オープン159
159
175(税込)
3日以内出荷
返品不可
459728411516-4 NRB1.785.288.84
オープン21
21
23(税込)
3日以内出荷
返品不可
459728571516-40 NRB5.3375.5686.22
オープン159
159
175(税込)
翌々日出荷
返品不可
459728661516-41 NRB5.3378.7489.4
オープン179
179
197(税込)
翌々日出荷
返品不可
459728751516-42 NRB5.3381.9292.58
オープン179
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
459728841516-43 NRB5.3385.0995.75
オープン179
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
459728931516-44 NRB5.3388.2698.92
オープン179
179
197(税込)
3日以内出荷
返品不可
459729021516-45 NRB5.3391.44102.1
オープン189
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
459729111516-46 NRB5.3394.62105.28
オープン189
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
459729271516-47 NRB5.3397.79108.45
オープン189
189
208(税込)
3日以内出荷
返品不可
459729361516-48 NRB5.33100.96111.62
オープン189
189
208(税込)
翌々日出荷
返品不可
459729451516-49 NRB5.33104.14114.8
オープン229
229
252(税込)
3日以内出荷
返品不可
459729541516-5 NRB1.786.079.63
オープン21
17
アウトレット
19(税込)
当日出荷
残り4点です
459729631516-50 NRB5.33107.32117.98
オープン249
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
459729721516-51 NRB5.33110.49121.15
オープン219
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
459729811516-52 NRB5.33113.66124.32
オープン219
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
459729971516-53 NRB6.98116.84130.8
オープン299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
459730061516-54 NRB6.98120.02133.98
オープン299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45973383
2021-09-18
用途: 散水ノズルのワンタッチニップルに使用

散水シャワー(グリーンライフ:メタルセブン)のニップル部分のOリングの取替に使用しました。問題なく使用できました。手元での水漏れがなくなりました。

対象商品 : 45973067
2019-11-22
用途: KYB シザースジャッキのOH

KYB シザーズジャッキのOHに使用しました。必要なシール類の品番は
「P30」「 BRT2 P-30」「P8」「BRT2 P-8」「1516-6 NRB」各1個です。
ジャッキオイルは粘度 ISO VG32を使用しました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました

対象商品 : 45972543
2018-09-12
用途: 特殊な自社製機器に使用

他では入手困難な商品を購入することができ助かりました。

対象商品 : 45972726
2018-07-15
用途: 車のガソリンタンクキャップのパッキン交換
製造業

サイズが違うと面倒なので2種類購入しました。特に問題無く使用中。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの特長と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/226/
1が参考にしています
2022-06-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Oリングの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oging/
2022-06-10

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする