日近
航空機用 Oリングガスケット(AN6230)
材質
ニトリルゴム
規格
旧JIS W 1517
内容量
1個
バスケットに入れる
52
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さW(mm)
内径d(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45973392
1517-1 NRB
3.53
40.87
47.93
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973401
1517-10 NRB
3.53
69.44
76.5
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973417
1517-11 NRB
3.53
72.62
79.68
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973426
1517-12 NRB
3.53
75.79
82.85
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973435
1517-13 NRB
3.53
78.97
86.03
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973444
1517-14 NRB
3.53
82.14
89.2
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973453
1517-15 NRB
3.53
85.32
92.38
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973462
1517-16 NRB
3.53
88.49
95.55
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973471
1517-17 NRB
3.53
91.67
98.73
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973487
1517-18 NRB
3.53
94.84
101.9
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973496
1517-19 NRB
3.53
98.02
105.08
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973505
1517-2 NRB
3.53
44.04
51.1
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973514
1517-20 NRB
3.53
101.19
108.25
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973523
1517-21 NRB
3.53
104.37
111.43
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973532
1517-22 NRB
3.53
107.54
114.6
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973541
1517-23 NRB
3.53
110.72
117.78
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973557
1517-24 NRB
3.53
113.89
120.95
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973566
1517-25 NRB
3.53
117.07
124.13
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973575
1517-26 NRB
3.53
120.24
127.3
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973584
1517-27 NRB
3.53
123.42
130.48
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973593
1517-28 NRB
3.53
126.59
133.65
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973602
1517-29 NRB
3.53
129.77
136.83
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973611
1517-3 NRB
3.53
47.22
54.28
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973627
1517-30 NRB
3.53
132.94
140
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973636
1517-31 NRB
3.53
136.12
143.18
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45973645
1517-32 NRB
3.53
139.29
146.35
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973654
1517-33 NRB
3.53
142.47
149.53
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973663
1517-34 NRB
3.53
145.64
152.7
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973672
1517-35 NRB
3.53
148.82
155.88
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973681
1517-36 NRB
3.53
151.99
159.05
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973697
1517-37 NRB
3.53
158.34
165.4
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973706
1517-38 NRB
3.53
164.69
171.75
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973715
1517-39 NRB
3.53
171.04
178.1
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973724
1517-4 NRB
3.53
50.39
57.45
オープン
¥
80
¥
88
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973733
1517-40 NRB
3.53
177.39
184.45
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973742
1517-41 NRB
3.53
183.74
190.8
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973751
1517-42 NRB
3.53
190.09
197.15
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973767
1517-43 NRB
3.53
196.44
203.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973776
1517-44 NRB
3.53
202.79
209.85
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973785
1517-45 NRB
3.53
209.14
216.2
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973794
1517-46 NRB
3.53
215.49
222.55
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973803
1517-47 NRB
3.53
221.84
228.9
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973812
1517-48 NRB
3.53
228.19
235.25
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973821
1517-49 NRB
3.53
234.54
241.6
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973837
1517-5 NRB
3.53
53.57
60.63
オープン
¥
87
¥
96
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973846
1517-50 NRB
3.53
240.89
247.95
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45973855
1517-51 NRB
3.53
247.24
254.3
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973864
1517-52 NRB
3.53
253.59
260.65
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973873
1517-6 NRB
3.53
56.74
63.8
オープン
¥
87
¥
96
(税込)
翌々日出荷
返品不可
45973882
1517-7 NRB
3.53
59.92
66.98
オープン
¥
81
¥
89
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ