曜日別特売

ころがり軸受け用ナット

ころがり軸受け用ナット - 岩崎産業ころがり軸受け用ナット - 岩崎産業
(1件のレビュー)
内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
タイプ
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45996027AN02スチール右ねじ4221
190109
89
アウトレット
98(税込)
当日出荷
返品不可
残り31点です
45995966AN00スチール右ねじ3214
180
取扱い終了
45995975AN00Lスチール左ねじ3214
216
取扱い終了
返品不可
45995984AN00SUSSUS右ねじ3214
1,300
取扱い終了
返品不可
45995993AN01スチール右ねじ3218
180
取扱い終了
45996002AN01Lスチール左ねじ3218
216
取扱い終了
返品不可
45996011AN01SUSSUS右ねじ3218
1,300
取扱い終了
返品不可
45996036AN02Lスチール左ねじ4221
228
取扱い終了
返品不可
45996045AN02SUSSUS右ねじ4221
1,400
取扱い終了
返品不可
45996054AN03スチール右ねじ4224
190
取扱い終了
45996063AN03Lスチール左ねじ4224
228
取扱い終了
返品不可
45996072AN03SUSSUS右ねじ4224
1,400
取扱い終了
返品不可
45996081AN04スチール右ねじ4228
250
取扱い終了
45996097AN04Lスチール左ねじ4228
300
取扱い終了
返品不可
45996106AN04SUSSUS右ねじ4228
1,400
取扱い終了
返品不可
45996115AN05スチール右ねじ5234
270
取扱い終了
45996124AN05Lスチール左ねじ5234
324
取扱い終了
45996133AN05SUSSUS右ねじ5234
2,300
取扱い終了
返品不可
45996142AN06スチール右ねじ5241
280
取扱い終了
45996151AN06Lスチール左ねじ5241
336
取扱い終了
45996167AN06SUSSUS右ねじ5241
2,700
取扱い終了
返品不可
45996176AN07スチール右ねじ5248
290
取扱い終了
45996185AN07Lスチール左ねじ5248
348
取扱い終了
45996194AN07SUSSUS右ねじ5248
3,300
取扱い終了
返品不可
45996203AN08スチール右ねじ62.553
330
取扱い終了
45996212AN08Lスチール左ねじ62.553
396
取扱い終了
45996221AN08SUSSUS右ねじ62.553
3,800
取扱い終了
返品不可
45996237AN09スチール右ねじ62.560
400
取扱い終了
45996246AN09Lスチール左ねじ62.560
480
取扱い終了
45996255AN09SUSSUS右ねじ62.560
4,500
取扱い終了
返品不可
45996264AN10スチール右ねじ62.565
440
取扱い終了
45996273AN10Lスチール左ねじ62.565
528
取扱い終了
45996282AN10SUSSUS右ねじ62.565
5,000
取扱い終了
返品不可
45996291AN11-1.5スチール右ねじ7369
500
取扱い終了
45996307AN11-2.0スチール右ねじ7369
500
取扱い終了
45996316AN11-2.0SUSSUS右ねじ7369
6,300
取扱い終了
返品不可
45996325AN11L-1.5スチール左ねじ7369
600
取扱い終了
返品不可
45996334AN11L-2.0スチール左ねじ7369
600
取扱い終了
45996343AN12スチール右ねじ7374
560
取扱い終了
45996352AN12Lスチール左ねじ7374
672
取扱い終了
45996361AN12SUSSUS右ねじ7374
6,500
取扱い終了
返品不可
45996377AN13スチール右ねじ7379
670
取扱い終了
45996386AN13Lスチール左ねじ7379
804
取扱い終了
45996395AN13SUSSUS右ねじ7379
7,400
取扱い終了
返品不可
45996404AN14スチール右ねじ83.585
810
取扱い終了
45996413AN14Lスチール左ねじ83.585
972
取扱い終了
45996422AN14SUSSUS右ねじ83.585
8,500
取扱い終了
返品不可
45996431AN15スチール右ねじ83.591
900
取扱い終了
45996447AN15Lスチール左ねじ83.591
1,080
取扱い終了
返品不可
45996456AN15SUSSUS右ねじ83.591
9,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45996334
2016-07-22
用途: 機械のメンテナンス

他社の製品より単価が非常に安いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする