フジキン
パワフルシリーズ ニードルストップバルブ
(1件のレビュー)
ポート数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効断面積(mm
2
)
Cv値
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46317485
PUH-116C-SH
8.303
0.45
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
46317162
PUH-016-10B-SH
17.712
0.96
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
46317171
PUH-016-10C-SH
17.712
0.96
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
46317187
PUH-016-10-SH
17.712
0.96
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
46317196
PUH-016-12.7B-SH
21.587
1.17
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
46317205
PUH-016-12.7C-SH
21.587
1.17
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
46317214
PUH-016-12.7-SH
21.587
1.17
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
46317223
PUH-016-12B-SH
21.587
1.17
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
46317232
PUH-016-12C-SH
21.587
1.17
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
46317241
PUH-016-12-SH
21.587
1.17
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
46317257
PUH-016-3.2A-SH
2.768
0.15
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
46317266
PUH-016-3.2B-SH
2.768
0.15
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
46317275
PUH-016-3.2-SH
2.399
0.13
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
46317284
PUH-016-3A-SH
2.214
0.12
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
46317293
PUH-016-3B-SH
2.214
0.12
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
46317302
PUH-016-3-SH
2.03
0.11
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
46317311
PUH-016-4A-SH
2.768
0.15
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
46317327
PUH-016-4B-SH
2.768
0.15
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
46317336
PUH-016-4-SH
2.583
0.14
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
46317345
PUH-016-6.35A-SH
5.166
0.28
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
46317354
PUH-016-6.35B-SH
5.166
0.28
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
46317363
PUH-016-6.35-SH
5.166
0.28
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
46317372
PUH-016-6A-SH
3.875
0.21
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
46317381
PUH-016-6B-SH
3.875
0.21
¥
8,400
取扱い終了
返品不可
46317397
PUH-016-6-SH
3.875
0.21
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
46317406
PUH-016-8A-SH
5.904
0.32
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
46317415
PUH-016-8B-SH
5.904
0.32
¥
10,100
取扱い終了
返品不可
46317424
PUH-016-8-SH
5.904
0.32
¥
10,600
取扱い終了
返品不可
46317433
PUH-016-9.52B-SH
17.712
0.96
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
46317442
PUH-016-9.52C-SH
17.712
0.96
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
46317451
PUH-016-9.52-SH
17.712
0.96
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
46317467
PUH-116A-SH
5.535
0.3
¥
6,800
取扱い終了
返品不可
46317476
PUH-116B-SH
8.303
0.45
¥
8,000
取扱い終了
返品不可
46317494
PUH-116D-SH
16.605
0.9
¥
10,700
取扱い終了
返品不可
46317503
PUH-134PB
8.487
0.46
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
46317512
PUH-134PC
9.594
0.52
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
46317521
PUH-134PD
14.76
0.8
¥
13,100
取扱い終了
返品不可
46317537
PUH-916-10B-SH
9.041
0.49
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
46317546
PUH-916-10C-SH
12.915
0.7
¥
11,800
取扱い終了
返品不可
46317555
PUH-916-10-SH
12.915
0.7
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
46317564
PUH-916-12.7B-SH
12.915
0.7
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
46317573
PUH-916-12.7C-SH
16.605
0.9
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
46317582
PUH-916-12.7-SH
16.605
0.9
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
46317591
PUH-916-12B-SH
12.915
0.7
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
46317607
PUH-916-12C-SH
16.605
0.9
¥
12,200
取扱い終了
返品不可
46317616
PUH-916-12-SH
14.391
0.78
¥
12,700
取扱い終了
返品不可
46317625
PUH-916-3.2A-SH
1.661
0.09
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
46317634
PUH-916-3.2B-SH
1.661
0.09
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
46317643
PUH-916-3.2-SH
1.845
0.1
¥
9,300
取扱い終了
返品不可
46317652
PUH-916-3A-SH
1.476
0.08
¥
8,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材