曜日別特売

パワフルシリーズ ニードルストップバルブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード46317214品番PUH-016-12.7-SH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
有効断面積(mm2)21.587Cv値1.17適合チューブ外径(Φmm)12.7取付方式パネル取付ポート数2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46317363
2018-12-03
用途: 配管部品として

品質には問題無いと思いますが、納期がかかりすぎです。
monotaroさんの責任では無いですけど・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする