イハラサイエンス
KAP エア抜きバルブ
使用温度範囲(℃)
-20~250
バルブ種類
その他バルブ
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法
定格圧力(MPa)
管接続口径
スリーブタイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46340795
KAP06-000E
0.038
ミリサイズ
50
Φ6
エンベロープ付
¥
3,010
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
46340804
KAP08-000E
0.041
ミリサイズ
50
Φ8
エンベロープ付
¥
3,090
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340813
KAP10-000E
0.044
ミリサイズ
40
Φ10
エンベロープ付
¥
3,170
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340822
KAP11-000N
0.046
インチサイズ
50
Φ10.5
エンベロープなし
¥
4,970
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340831
KAP12-000E
0.047
ミリサイズ
40
Φ12
エンベロープ付
¥
3,330
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
46340847
KAP13-000N
0.174
インチサイズ
50
Φ13.8
エンベロープなし
¥
5,460
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340856
KAP15-000E
0.18
ミリサイズ
40
Φ15
エンベロープ付
¥
5,150
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340865
KAP16-000E
0.175
ミリサイズ
31
Φ16
エンベロープ付
¥
5,250
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340874
KAP17-000N
0.188
インチサイズ
40
Φ17.3
エンベロープなし
¥
5,680
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340883
KAP18-000E
0.183
ミリサイズ
31
Φ18
エンベロープ付
¥
5,340
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340892
KAP20-000E
0.186
ミリサイズ
31
Φ20
エンベロープ付
¥
5,440
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340901
KAP21-000N
0.206
インチサイズ
40
Φ21.7
エンベロープなし
¥
6,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340917
KAP22-000E
0.192
ミリサイズ
31
Φ22
エンベロープ付
¥
6,320
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340926
KAP25-000E
0.212
ミリサイズ
31
Φ25
エンベロープ付
¥
7,710
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340935
KAP27-000N
0.266
インチサイズ
31
Φ27.2
エンベロープなし
¥
8,360
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46340944
KAP28-000E
0.257
ミリサイズ
28
Φ28
エンベロープ付
¥
8,360
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください