イハラサイエンス
KKO スリーブ
形状
スリーブ
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
全長(mm)
質量(kg)
寸法
定格圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46345293
KKO04-000N
-
7
0.001
ミリサイズ
50
¥
260
¥
239
¥
263
(税込)
翌日出荷
46345302
KKO06-000CE
炭素鋼
11.5
0.001
ミリサイズ
14
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
46345311
KKO08-000CE
炭素鋼
12
0.002
ミリサイズ
14
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
46345327
KKO10-000CE
炭素鋼
12
0.002
ミリサイズ
14
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
46345336
KKO11-000N
-
10
0.003
インチサイズ
50
¥
210
¥
199
¥
219
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345345
KKO12-000CE
炭素鋼
12
0.002
ミリサイズ
14
¥
340
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
46345354
KKO13-000N
-
10
0.004
インチサイズ
50
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
46345381
KKO20-000CE
炭素鋼
17
0.008
ミリサイズ
14
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345397
KKO21-000N
-
10
0.006
インチサイズ
40
¥
510
¥
449
¥
494
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46345406
KKO25-000CE
炭素鋼
17.5
0.011
ミリサイズ
14
¥
710
¥
629
¥
692
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345415
KKO27-000N
-
11
0.01
インチサイズ
31
¥
610
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
返品不可
46345424
KKO28-000E
-
18.3
0.014
ミリサイズ
28
¥
580
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
46345433
KKO30-000E
-
19
0.017
ミリサイズ
28
¥
580
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
返品不可
46345442
KKO34-000N
-
14
0.015
インチサイズ
25
¥
730
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345451
KKO35-000E
-
22
0.021
ミリサイズ
25
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345467
KKO38-000N
-
14
0.018
ミリサイズ
25
¥
820
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345476
KKO40-000N
-
14
0.017
ミリサイズ
21
¥
950
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345485
KKO42-000N
-
14
0.018
ミリサイズ
21
¥
950
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345494
KKO43-000N
-
14
0.021
インチサイズ
21
¥
950
¥
829
¥
912
(税込)
5日以内出荷
返品不可
46345503
KKO48-000N
-
14
0.025
インチサイズ
21
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
21日以内出荷
返品不可
46345512
KKO50-000N
-
14
0.022
ミリサイズ
21
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
31日以内出荷
返品不可
46345363
KKO16-000CE
炭素鋼
15.5
0.006
ミリサイズ
14
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
取扱停止中
46345372
KKO17-000N
-
10
0.005
インチサイズ
40
¥
300
¥
289
¥
318
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください