イハラサイエンス
KKO スリーブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合管外径(Φmm)
20
20
20
4
6
8
10
10.5
12
13.8
16
17.3
21.7
25
27.2
28
30
34
35
38
40
42
42.7
48.6
50
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345381
品番
KKO20-000CE
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は656円となります。
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
炭素鋼
全長(mm)
17
質量(kg)
0.008
寸法
ミリサイズ
定格圧力(MPa)
14
形状
スリーブ
温度範囲(℃)
-20~300
適合管外径(Φmm)
20