KL エルボ

KL エルボ - イハラサイエンスKL エルボ - イハラサイエンス
材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状エルボ材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格圧力(MPa)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46345521KL10-B0.1051410
1,510
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
46345537KL10-B-10.052710
1,100
859
945(税込)
翌日出荷
46345546KL12-B0.1241412
1,830
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
46345555KL12-B-10.061712
1,330
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
46345564KL15-B0.2281415
2,820
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
46345573KL15-B-10.095715
2,180
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
46345582KL20-B-10.1663.520
3,130
2,698
2,968(税込)
翌日出荷
46345591KL4-B0.036144
880
699
769(税込)
16日以内出荷
返品不可
46345607KL4-B-10.01874
770
669
736(税込)
16日以内出荷
返品不可
46345616KL6-B0.063146
1,060
919
1,011(税込)
翌日出荷
46345625KL6-B-10.02676
860
759
835(税込)
翌日出荷
46345634KL8-B0.09148
1,390
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
46345643KL8-B-10.03478
890
699
769(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする