イハラサイエンス
KL エルボ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
適合管外径(Φmm)
20
10
12
15
20
4
6
8
定格圧力(MPa)
3.5
14
7
3.5
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46345582
品番
KL20-B-1
10月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,394円となります。
参考基準価格(税別)
¥4,030
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
質量(kg)
0.166
定格圧力(MPa)
3.5
適合管外径(Φmm)
20
仕様
B-1形
材質
JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)
形状
エルボ
材質(ナット)
JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)