曜日別特売

SUA ユニオン

SUA ユニオン - イハラサイエンスSUA ユニオン - イハラサイエンス
材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状ユニオン定格圧力(MPa)21温度範囲(℃)120以下接続ねじ種類Rc内容量1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
管接続口径
Oリング
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46364351SUA02-000J0.17Rc1/4P18
1,460
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
46364367SUA03-000J0.23Rc3/8P20
1,460
1,398
1,538(税込)
当日出荷
46364376SUA04-000J0.33Rc1/2G25
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
46364385SUA06-000J0.54Rc3/4G30
2,760
2,698
2,968(税込)
当日出荷
46364394SUA08-000J0.8Rc1G35
6,740
6,298
6,928(税込)
当日出荷
46364403SUA10-000J1.34Rc1 1/4G45
9,920
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
46364412SUA12-000J1.74Rc1 1/2G50
12,900
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
46364421SUA16-000J2.55Rc2G65
20,800
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする