- 質量(kg)
- 2.55
- 管接続口径
- Rc2
- Oリング
- G65
- 適合
- JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
- 材質
- JIS G4051-S25C又はASTM-A105
- 形状
- ユニオン
- 定格圧力(MPa)
- 21
- 温度範囲(℃)
- 120以下
- 接続ねじ種類
- Rc