イハラサイエンス
WRM レジューシングインサート
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
形状
レジューサ
スケジュール
Sch・80
内容量
1個
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46365164
WRM03-028J
31
0.049
3/8×1/4
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
46365173
WRM04-028J
25
0.051
1/2×1/4
¥
1,510
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
46365182
WRM04-038J
34
0.071
1/2×3/8
¥
1,510
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
返品不可
46365191
WRM06-028J
29
0.11
3/4×1/4
¥
2,010
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
46365207
WRM06-038J
29
0.093
3/4×3/8
¥
2,010
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365216
WRM06-048J
36
0.12
3/4×1/2
¥
2,160
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365225
WRM08-038J
38
0.18
1×3/8
¥
2,110
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
46365234
WRM08-048J
32
0.16
1×1/2
¥
2,110
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365243
WRM08-068J
42
0.19
1×3/4
¥
3,060
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365252
WRM10-048J
42
0.32
1 1/4×1/2
¥
2,720
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365261
WRM10-068J
37
0.29
1 1/4×3/4
¥
2,720
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365277
WRM10-088J
41
0.27
1 1/4×1
¥
4,310
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365286
WRM12-068J
49
0.47
1 1/2×3/4
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365295
WRM12-088J
39
0.36
1 1/2×1
¥
3,500
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
46365304
WRM12-108J
46
0.36
1 1/2×1 1/4
¥
7,180
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365313
WRM16-088J
48
0.71
2×1
¥
6,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365322
WRM16-108J
42
0.57
2×1 1/4
¥
6,040
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365331
WRM16-128J
46
0.54
2×1 1/2
¥
11,300
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365347
WRM20-108J
60
1.34
2 1/2×1 1/4
¥
9,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365356
WRM20-128J
55
1.16
2 1/2×1 1/2
¥
9,860
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365365
WRM20-168J
55
0.94
2 1/2×2
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365374
WRM24-128J
64
2.01
3×1 1/2
¥
12,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365383
WRM24-168J
59
1.56
3×2
¥
13,300
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
46365392
WRM24-208J
60
1.36
3×2 1/2
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください