曜日別特売
WRM08-068J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365243

※タイプ1

WRM08-068J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365243
WRM08-068J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365243
WRM08-068J WRM レジューシングインサート イハラサイエンス 46365243

WRM レジューシングインサート

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び径1×3/4
内容量1個注文コード46365243品番WRM08-068J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥4,590販売価格(税込)¥4,495
販売価格(税別)
¥4,086
全長(mm)
42
質量(kg)
0.19
呼び径
1×3/4
適合
JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL
材質
JIS G4051-S25C又はASTM-A105
形状
レジューサ
スケジュール
Sch・80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする