曜日別特売

MC サーボ R88M-K

MC サーボ R88M-K - omron(オムロン)MC サーボ R88M-K - omron(オムロン)MC サーボ R88M-K - omron(オムロン)MC サーボ R88M-K - omron(オムロン)
種類サーボモーター取付方式その他電源交流内容量1個
注意
※メーカー生産体制の変更により、出荷目安よりも納期が遅延する可能性がございます。
326件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
備考
出力(kW)
回転数(min-1[r.p.m])
ブレーキ有無
減速機有無
軸の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46398021R88M-K05030H-O-都度納期確認0.05300ストレート軸
78,500
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398037R88M-K05030H-OS2-都度納期確認0.05300キータップ付き
78,500
55,980
61,578(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398046R88M-K05030T-O-都度納期確認0.05300ストレート軸
83,500
58,980
64,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398055R88M-K05030T-OS2-都度納期確認0.05300キータップ付き
83,500
58,980
64,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398064R88M-K10030H-O-都度納期確認0.1300ストレート軸
82,500
56,980
62,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398073R88M-K10030H-OS2-都度納期確認0.1300キータップ付き
82,500
56,980
62,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398082R88M-K10030L-O-都度納期確認0.1300ストレート軸
82,500
56,980
62,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398091R88M-K10030L-OS2-都度納期確認0.1300キータップ付き
82,500
56,980
62,678(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398107R88M-K10030S-都度納期確認0.1300ストレート軸
86,000
58,980
64,878(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398116R88M-K10030S-O-都度納期確認0.1300ストレート軸
87,000
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398125R88M-K10030S-OS2-都度納期確認0.1300キータップ付き
87,000
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398134R88M-K10030T-O-都度納期確認0.1300ストレート軸
87,000
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398143R88M-K10030T-OS2-都度納期確認0.1300キータップ付き
87,000
59,980
65,978(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398152R88M-K11K015C-都度納期確認111500ストレート軸
1,130,000
779,800
857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398161R88M-K11K015C-O-都度納期確認111500ストレート軸
1,130,000
779,800
857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398177R88M-K11K015C-OS2-都度納期確認111500キータップ付き
1,130,000
779,800
857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398186R88M-K11K015C-S2-都度納期確認111500キータップ付き
1,130,000
779,800
857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398195R88M-K11K015T-都度納期確認111500ストレート軸
930,000
649,800
714,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398204R88M-K11K015T-O-都度納期確認111500ストレート軸
930,000
649,800
714,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398213R88M-K11K015T-OS2-都度納期確認111500キータップ付き
930,000
649,800
714,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398222R88M-K11K015T-S2-都度納期確認111500キータップ付き
930,000
649,800
714,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398231R88M-K15K015C-都度納期確認151500ストレート軸
1,430,000
1,098,000
1,207,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398247R88M-K15K015C-O-都度納期確認151500ストレート軸
1,430,000
1,098,000
1,207,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398256R88M-K15K015C-OS2-都度納期確認151500キータップ付き
1,430,000
1,098,000
1,207,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398265R88M-K15K015C-S2-都度納期確認151500キータップ付き
1,430,000
1,098,000
1,207,800(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398274R88M-K15K015T-都度納期確認151500ストレート軸
1,170,000
779,800
857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398283R88M-K15K015T-O-都度納期確認151500ストレート軸
1,170,000
779,800
857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398292R88M-K15K015T-OS2-都度納期確認151500キータップ付き
1,170,000
779,800
857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398301R88M-K15K015T-S2-都度納期確認151500キータップ付き
1,170,000
779,800
857,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398317R88M-K1K020C-都度納期確認12000ストレート軸
205,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398326R88M-K1K020C-O-都度納期確認12000ストレート軸
205,000
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398335R88M-K1K020C-OS2-都度納期確認12000キータップ付き
205,000
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398344R88M-K1K020C-S2-都度納期確認12000キータップ付き
205,000
159,800
175,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398353R88M-K1K020F-都度納期確認12000ストレート軸
197,000
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398362R88M-K1K020F-O-都度納期確認12000ストレート軸
198,000
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398371R88M-K1K020F-OS2-都度納期確認12000キータップ付き
198,000
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398387R88M-K1K020F-S2-都度納期確認12000キータップ付き
197,000
149,800
164,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398396R88M-K1K020H-都度納期確認12000ストレート軸
165,000
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398405R88M-K1K020H-O-都度納期確認12000ストレート軸
166,000
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398414R88M-K1K020H-OS2-都度納期確認12000キータップ付き
166,000
119,800
131,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398423R88M-K1K020H-S2--12000キータップ付き
165,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
46398432R88M-K1K020T--12000ストレート軸
171,000
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398441R88M-K1K020T-O-都度納期確認12000ストレート軸
172,000
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398457R88M-K1K020T-OS2-都度納期確認12000キータップ付き
172,000
129,800
142,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398466R88M-K1K030C-都度納期確認1300ストレート軸
240,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398475R88M-K1K030C-O-都度納期確認1300ストレート軸
245,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398484R88M-K1K030C-OS2-都度納期確認1300キータップ付き
245,000
189,800
208,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398493R88M-K1K030C-S2-都度納期確認1300キータップ付き
240,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398502R88M-K1K030F-都度納期確認1300ストレート軸
235,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
46398511R88M-K1K030F-O-都度納期確認1300ストレート軸
235,000
179,800
197,780(税込)
42日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする