無接触回転角度センサ QP-2Hシリーズ
種類無接触形
電気的回転角度(°)±45(90°)
機械的回転角度(°)360エンドレス
印加電圧(V)DC5±0.5
回転トルク(mN・m[gfcm])0.05以下
軸径(Φmm)3
出力範囲10~90%Vin
単独直線性(%)±1.5(FS=90°)
負荷抵抗10kΩ以上
消費電流(mA)10以下
許容スラスト荷重(N)1
許容ラジアル荷重(N)3
使用温度範囲(℃)-30~+100
保存温度範囲(℃)-30~+100
質量(g)約10
内容量1個
センサ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07