距離センサ

距離センサ 北陽電機

光源に半導体レーザを使用し距離を位相差により測定する、位相差計測方式を用いたレーザ式光波距離計です。当社の指定反射シートとの組合せにより、1~120mの検出範囲と±5mm以下(at25℃)の検出精度を実現。

種類エリアセンサ 検出方式反射型 検出光レーザー 検出距離(mm)1000~120000(但し指定の反射シート使用の時) 検出物体指定の反射シート(別売品) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46562275 PDL-120P パラレルタイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46562284 PDL-120S シリアルタイプ
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする