電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ

電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ - TDKラムダ電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ - TDKラムダ
(4件のレビュー)
絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)性能汎用特性定格電圧(V)AC/DC250温度上昇30保存温度(℃)-25~85安全規格EN60939(SEMKO)、UL1283、CSA C22.2No.8動作温度(℃)-25~85端子端子台耐電圧(V/sec)AC2500/60(ラインアース間)(20±15℃、65±20℃)動作湿度(%RH)15~85保存湿度(%RH)15~85内容量1個
全39種類を絞り込む
漏洩電流
39種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧
漏洩電流
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46746883RSEN-2003L250V10μA以下(DC250V/60Hz)8752170
2,920
2,898
3,188(税込)
当日出荷
46746892RSEN-2003LD-10μA以下(DC250V/60Hz)9852200
3,420
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
46746901RSEN-2006L250V10μA以下(DC250V/60Hz)8752215
3,080
2,998
3,298(税込)
当日出荷
46746917RSEN-2006LD-10μA以下(DC250V/60Hz)9852260
3,590
2,798
3,078(税込)
当日出荷
46746926RSEN-2010L250V10μA以下(DC250V/60Hz)8752230
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
46746935RSEN-2010LD-10μA以下(DC250V/60Hz)9852260
3,730
3,490
3,839(税込)
3日以内出荷
返品不可
46746953RSEN-2016LD-10μA以下(DC250V/60Hz)9852260
3,840
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
46746962RSEN-2020L250V10μA以下(DC250V/60Hz)8752230
3,480
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
46746971RSEN-2020LD-10μA以下(DC250V/60Hz)9852260
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
46746987RSEN-2030L250V10μA以下(DC250V/60Hz)8752230
3,700
3,490
3,839(税込)
51日以内出荷
返品不可
46746996RSEN-2030LD-10μA以下(DC250V/60Hz)9852260
4,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
46747005RSEN-2040250V1mA以下(DC250V/60Hz)17090865
12,900
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
46747014RSEN-2050250V1mA以下(DC250V/60Hz)17090865
オープン
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
46747023RSEN-2060250V1mA以下(DC250V/60Hz)17090865
27,300
21,980
24,178(税込)
51日以内出荷
返品不可
09912516RSEN-2100-1mA以下(DC250V/60Hz)2671613800
オープン
69,980
76,978(税込)
103日以内出荷
返品不可
09912525RSEN-2150-1mA以下(DC250V/60Hz)2901905800
オープン
109,800
120,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
09912534RSEN-2200-1mA以下(DC250V/60Hz)3901958400
オープン
129,800
142,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
09912543RSEN-2250-1mA以下(DC250V/60Hz)3901958100
オープン
189,800
208,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
09912552RSEN-2300-1mA以下(DC250V/60Hz)3901957800
オープン
199,800
219,780(税込)
103日以内出荷
返品不可
09912568RSEN-2080-1mA以下(DC250V/60Hz)2671613600
オープン
65,980
72,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
26777355RSEN-2006-1mA以下(DC250V/60Hz)8752230
オープン
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
返品不可
26777373RSEN-2010-1mA以下(DC250V/60Hz)8752230
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
26777389RSEN-2010D-1mA以下(DC250V/60Hz)9852260
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
26777416RSEN-2020-1mA以下(DC250V/60Hz)8752230
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
26777425RSEN-2020D-1mA以下(DC250V/60Hz)9852260
オープン
4,998
5,498(税込)
63日以内出荷
返品不可
33045302RSEN-2003-1mA以下(DC250V/60Hz)8752170
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
33045311RSEN-2006-1mA以下(DC250V/60Hz)8752230
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33045327RSEN-2010-1mA以下(DC250V/60Hz)8752230
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
33045336RSEN-2016-1mA以下(DC250V/60Hz)8752230
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33045345RSEN-2020-1mA以下(DC250V/60Hz)8752230
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
33045354RSEN-2030-1mA以下(DC250V/60Hz)8752230
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
33045363RSEN-2003D-1mA以下(DC250V/60Hz)9852200
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
33045372RSEN-2006D-1mA以下(DC250V/60Hz)9852260
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
33045381RSEN-2010D-1mA以下(DC250V/60Hz)9852260
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
33045397RSEN-2016D-1mA以下(DC250V/60Hz)9852260
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
33045406RSEN-2020D-1mA以下(DC250V/60Hz)9852260
オープン
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
46746944RSEN-2016L250V10μA以下(DC250V/60Hz)8752230
3,340
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
33045415RSEN-2030D-1mA以下(DC250V/60Hz)9852260
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
26777364RSEN-2006D-1mA以下(DC250V/60Hz)9852260
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26777364RSEN-2006D33045372RSEN-2006DRSEN-2006D 電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズ TDKラムダ 33045372電源ライン用EMCフィルタ RSENシリーズTDKラムダ1個
2,998
税込3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33045363
2023-02-04
用途: 仕事
門田電機製造業

いつも買っている部品店では納期が間に合わなっかので助かりました。

対象商品 : 33045363
2022-01-06
用途: 制御盤製作時使用
その他業種

出荷もしていないのにキャンセル出来ないなんて不便。すべての商品についてこれだと気軽に購入できない。数あるネットショップで優先順位を付けるとしたら最後に見に来るべきだと思う。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便をおかけし申し訳ございません。迅速な出荷対応を行うためにキャンセルは一律承っておりません。
納期等に関することでしたら、お問い合わせフォーム等にてお問い合わせください。よろしくお願いいたします

対象商品 : 33045363
2017-05-28
用途: 制御盤に組み込み
株式会社サン電設

DIN取り付けタイプで施工が楽
ノイズ軽減が良いと思われます

1が参考にしています
対象商品 : 33045302
2016-01-14
用途: 装置の電源ラインに中継

大元の電源が安定してノイズが少なくてもいろいろな機器を接続していたり配線が長い場合には有効です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁波対策」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする