曜日別特売

ミニテスト70シリーズ

ミニテスト70シリーズ - エレクトロフィジック

ミニテスト70シリーズは、ポケットに入るくらい小さな膜厚計です。
エレクトロフィジックの独自技術SIDSPテクノロジーを採用し、高精度な測定が可能です。
4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。
統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。
FNモデルは、素地の材質を自動で識別するデュアルセンサーを内蔵していますので、センサーを交換する必要はありません。

付属品ゼロ板、基準板、単3アルカリ電池×1、取扱説明書、収納ケース、ストラップ質量(g)80(電池を含む)使用温度範囲(℃)-10~+60電源単3アルカリ電池×1表示測定回数(最大999まで)、平均値、標準偏差、最小値、最大値測定精度1点校正:±(1.5μm+読取値の3%)、2点校正:±(1.5μm+読取値の2%)分解能(μm)(最小)0.5直径×長さL(Φmm×mm)27×150準拠規格DIN EN ISO 1461、2064、2178、2360、2808、3882、ASTM B244、B499、D7091、E376校正1点校正、2点校正繰返し性±(1μm+読取値の1%)表示単位μm、mm/mils保管温度範囲(℃)-20~+70曲率半径(最小測定凸面)5mm、(最小測定凹面)40mm信号処理32ビットデジタル信号処理(SIDSP)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4553075570F0~3000
160,000
取扱い終了
返品不可
4553076470FN(F)0~3000、(N)0~2500
185,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする