曜日別特売

ミニテスト720シリーズ

ミニテスト720シリーズ - エレクトロフィジック

高性能で多機能な優れた膜厚計です。
測定スピードの設定(標準・高速・精密)
25言語表示に対応(日本語表示対応)
統計機能搭載
赤外線通信機能IrDAを備え、PCや専用プリンター・ミニプリント7000に無線でデータ転送
多種多様のキャリブレーション設定機能
アナログでは到底達しない高いレベルの信号品質と精度を実現。
センサーコードを経由してディスプレーユニットまで、デジタル化され伝えられる膜厚測定値。
測定信号に関わる処理は、全てセンサーヘッド直近にあるSIDSPで処理。
測定信号のデータ伝送中にデータに影響を及ぼしません。

準拠規格
DIN EN ISO 1461、2064、2178、2360、2808、3882、19840
ASTM B244、B499、D7091、E376
AS3894.3、SS 1841 60、SSPC-PA2
その他(国際規格・基準に準拠したキャリブレーション)ISO、SSPC、Swedish、Australian寸法(mm)157×75.5×49質量(g)175使用温度範囲(℃)-10~60電源単3アルカリ電池×2測定回数(連続測定時)20回/秒、(単独測定時最大)70回/分外部出力IrDA1.0(赤外線)測定単位μm、mm/mils、inch、thou統計機能測定回数、最高値、最低値、平均値、標準偏差、変動係数、ブロック統計プローブ仕様プローブ内蔵式保管温度範囲(℃)-20~70信号処理32ビットデジタル信号処理(SIDSP)メモリー数(検量線)10、(測定値)10000点キャリブレーション設定方法出荷時、ゼロ点、2ポイント、3ポイントキャリブレーション設定可能リミット設定上下限値設定内・設定外を音とライト点灯により表示内容量1台
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45530791720F1.50~1.5
180,000
取扱い終了
45530807720N070~0.7
190,000
取扱い終了
返品不可
45530816720FN1.5(F)0~1.5、(N)0~0.7
230,000
取扱い終了
返品不可
45530825720F50~5
170,000
取扱い終了
45530834720N2.50~2.5
180,000
取扱い終了
返品不可
45530843720FN5(F)0~5、(N)0~2.5
210,000
取扱い終了
返品不可
45530852720F150~15
200,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする