モノタロウ

ブレーキケーブル

ブレーキケーブル - モノタロウ
(14件のレビュー)
メーカーホンダ内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※必ず部品検索から適合商品を確認してご購入ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パーツNo.
主な適合車種
他社参考品番(NTB)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45534221MBH001F45450-GBJ-830カブC50/70/90 S.VBCH-001F
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
45534237MBH004F45450-GCH-003Dio-FitBCH-018F
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45534221MBH001F34557625BCH-001FMBH001F ブレーキケーブル NTB 34557625ブレーキケーブルNTB1本
1,898
税込2,088
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45534237
2017-02-17
用途: シャリー予備用

シャリーの予備パーツとして調達しました。予備なので取り付けは行っておりませんが、材質は普通に感じました。

対象商品 : 45534237
2016-07-14
用途: バイクのメンテナンス。
GAIN TIME

動きがスムーズで、摩擦抵抗が減りブレーキがよく効くようになった。

対象商品 : 45534237
2017-08-02
用途: ベンリーcd50のブレーキ
建設業・工事業

今回私の注文ミスでcd50には取り付けることはできませんでした。
値段の安さに惹かれよく考えもなく頼んでしまいました
商品のリストにはcd50用はありませんでした。

対象商品 : 45534221
2016-03-16
用途: スーパーカブ50

C50Nの交換品として購入しましたが、年式によってケーブルのホイール側取付部の径が違うのを忘れており、確認せずに購入したため自分のカブには取付出来ませんでした。ですので商品自体の使用感想は不明です。

対象商品 : 45534237
2015-05-08
用途: ブレーキワイヤー錆つき交換
中村商会

特に問題なく使用

対象商品 : 45534237
2014-12-17
用途: バイク ホンダDio前ブレーキ交換

すんなり取り付けれた。

1が参考にしています
対象商品 : 45534237
2014-07-10
用途: 中古車

言うことなし 値段 取り付け方 使用感 問題なし。

対象商品 : 45534221
2016-08-07
用途: 修理

安い。品質ももちろん問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする