ティー 溶接継手(SGP 白)

ティー 溶接継手(SGP 白) 日鉄住金機工

種類溶接継手 形状チーズ 材質鋼管製 規格JIS B2311規格品 材質規格SGP 内容量1個
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
中心から端面までの距離 C(mm)
中心から端面までの距離 M(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46817242 T 20A 20A(3/4B) 28.6 28.6
1,430
 
 
取扱い終了
46817251 T 25A 25A(1B) 38.1 38.1
1,510
 
 
取扱い終了
46817267 T 32A 32A(1 1/4B) 47.6 47.6
1,570
 
 
取扱い終了
46817276 T 40A 40A(1 1/2B) 57.2 57.2
1,660
 
 
取扱い終了
46817285 T 50A 50A(2B) 63.5 63.5
2,400
 
 
取扱い終了
46817294 T 65A 65A(2 1/2B) 76.2 76.2
3,790
 
 
取扱い終了
46817303 T 80A 80A(3B) 85.7 85.7
4,790
 
 
取扱い終了
46817312 T 100A 100A(4B) 104.8 104.8
6,990
 
 
取扱い終了
46817233 T 15A 15A(1/2B) 25.4 25.4
1,430
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
46817242 T 20A 34668767 G TEE G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668767 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 1個 2,298 税込2,528 メーカー違いの相当品です。
46817251 T 25A 34668776 G TEE G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668776 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 1個 2,498 税込2,748 メーカー違いの相当品です。
46817267 T 32A 34668785 G TEE G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668785 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 1個 2,698 税込2,968 メーカー違いの相当品です。
46817276 T 40A 34668794 G TEE G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668794 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 1個 2,698 税込2,968 メーカー違いの相当品です。
46817285 T 50A 34668803 G TEE G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668803 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 1個 3,898 税込4,288 メーカー違いの相当品です。
46817294 T 65A 34668812 G TEE G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668812 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 1個 6,098 税込6,708 メーカー違いの相当品です。
46817303 T 80A 34668821 G TEE G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668821 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 1個 7,398 税込8,138 メーカー違いの相当品です。
46817312 T 100A 34668837 G TEE G TEE 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 34668837 溶接式管継手(白)チーズ ベンカン機工 1個 11,980 税込13,178 メーカー違いの相当品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする